材質ステンレス(SUS304)
角穴(mm)11
棚高さ(mm)30
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)189×117×55
試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。
大、中、小 3つで1セット入り。
ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定 / 斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。
大、中、小 3つセットを一つに纏めて収納が可能。
静電気の影響を受けないように帯電防止処理済。
材質シリコン(帯電防止処理済)
質量(g)3セット合計約92(大45.2、中30.8、小15.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:67×67×40、中:56×56×36、小:40×40×32
トラスコ品番856-2781
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
材質発泡スチロール
材質PP(ポリプロピレン)
材質PS(ポリスチレン)
耐寒温度(℃)-20
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45
距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3
仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
材質アクリル
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収容数20枚
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質アクリル
未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
容量(mL)2
寸法(mm)12.5×48
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-86~121
入数(個)2
HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。
材質スチール(HDPEコート)
寸法(mm)393×262×50
収納本数(本)24(6×4列)
穴サイズ(mm)58×58
アズワン品番4-3794-01
適合チューブ径(Φmm)55~58
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
材質PP
滅菌オートクレーブ可
架数25/50mL×1
耐熱温度(℃)-86~121
入数(個)4
1組(4個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
A4用。ワンタッチ組立式。中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)耐内容物:15
色クラフト色
内寸法(mm)325(W)×210(D)×265(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×283
グリーンマーク認定
1箱(10個)
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
用途飲みたくなるその瞬間を追求して・・・シズル感のあるビールで購買意欲を掻き立てます。飲食店やイベント、催事など様々な場所で、販促物としてご活用いただけます。
A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。
整理・分類に便利な仕切板付きで、薄型の収納物の倒れ効止め効果もあります。
丈夫で廉価な段ボール製で組立てもワンタッチです。不要時にはコンパクトに折りたためます。
用途A4クリップボードや角2封筒の整理に最適なワイドサイズのサンプルボックス。
サイズA4
グリーン購入法適合
仕様ワンタッチ組み立て式
材質段ボール(古紙パルプ配合)
形状ワイド
耐荷重約98N(約10kgF)
内寸奥行(mm)311
内寸幅(mm)246
高さ内寸(mm)258
紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)260
外寸法・奥行(mm)328
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書
セット内容大・中・小3つで1セット
材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)
質量(g)【大】45、【中】32、【小】16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.34MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
5連結サンプルカップ。1度に5個のサンプルカップをラックに立てられ作業効率が上がります。適合キャップ:16Φ用キャップ
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用
アズワン品番67-2189-87
1箱(600個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
材質ステンレス(SUS304)
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
ギフト展示・陳列に欠かせない!商品サンプルやギフト立てに。
材質アクリル透明 t4mm
傾斜角度(°)30
微量サンプルの回収に適しています
仕様●サイズ:幅110cm×丈90cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-86
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様●サイズ:幅115cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-88
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
ラックがスライドして180度回転する独自の蓋を採用し、便利なスタンドになります。人間工学に基づいたテクスチャード加工のフィンガーグリップは、しっかりと手にフィットします。数字と文字のロケーションIDにより、サンプルを整理して配置できます。長く冷たく保つことによってサンプルの完全性を助けるクローズドベースデザインを採用。蓋は両利き用で左または右の向きに切り替えることができます。
仕様●サイズ:幅110cm×丈30cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-80
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ