強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
材質PE
色ホワイト
高さ(mm)(内寸)345
容量(L)21.5
長辺(mm)(内寸)287、(外寸)313
有効内寸(mm)長辺:264
圧縮荷重(kN[kgf])13.03[1330]
外寸法・高さ(mm)373
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)345
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8
仕様ハンドル、蛇口コック付
種別20EM
材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)
色本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色
外寸(mm)Φ342×422
内寸(mm)Φ306×264
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色ホワイト
材質PP
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)266×266×257
内容量(L)21
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
圧縮荷重(kN[kgf])3.03(309)
ネスティング高さ(mm)56
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)18
材質PP
種別K18
質量(kg)1.025
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406
TKG品番9-0198-0501
TKG品番(2017)6-0197-1101
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
材質PE
色ホワイト
高さ(mm)(内寸)355
容量(L)21.5
長辺(mm)(内寸)287、(外寸)313
有効内寸(mm)長辺:264
外寸法・高さ(mm)372
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)345
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
仕様●ネスティングの高さ(mm):56●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):266●有効内寸長辺(mm):266●有効内寸高さ(mm):257
材質PP
色ホワイト
容量(L)21
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)299
密閉タイプのペールです。付属の金属製レバーバンド付のフタで密閉性抜群。光を嫌う溶液や粉体の保管・運搬に便利な遮光タイプ。フタ付。
材質PE
色黒
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
密閉性に優れた容器です(蓋は別売です)。金属ハンドルで耐久性に優れています。
材質PE
密閉性に優れた容器です。(蓋は別売です。) 金属ハンドルで耐久性に優れています。
材質PE
容量(L)16.3
トラスコ品番795-8854
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
質量(g)745
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)270×270×323
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)224×224×288
適合フタSKSP-K16A-F-GR
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
汚れが目立ちにくい色相:グレー仕様 オールプラスチック製の水切り内容器
材質【本体、水切り内容器】PP【フタ】PE【ハンドル】スチール
内容量(L)11
外寸(mm)323×310×252
内寸(mm)Φ270×234
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)(内寸)367
容量(L)17.2
短辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
長辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
有効内寸(mm)短辺:208、長辺:208
圧縮荷重(kN[kgf])4.89[499]
外寸法・高さ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)353
サンペール#20M専用のフタです。
材質PP
トラスコ品番413-3722
適合本体SK-20M-WH
種別SK-20MF-WH
形状丸型
色ホワイト
質量(g)225
容量(L)19.9
有効内寸(mm)260×339×PP
外寸(mm)310×370×260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様●外寸短辺(mm):280●外寸長辺(mm):420●有効内寸短辺(mm):199●有効内寸長辺(mm):339●有効内寸高さ(mm):377
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)28.7
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)416
材質PP
色ブルー
高さ(mm)(内寸)241
容量(L)14.1
長辺(mm)(内寸)279、(外寸)322
有効内寸(mm)長辺:249
外寸法・高さ(mm)249
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)219
仕様●外寸短辺(mm):297●外寸長辺(mm):397●有効内寸短辺(mm):237●有効内寸長辺(mm):322●有効内寸高さ(mm):262
材質本体PP フタPE
容量(L)21.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)297
仕様●内寸短辺(mm):134●内寸長辺(mm):300●外寸短辺(mm):152●外寸長辺(mm):348●有効内寸短辺(mm):97●有効内寸長辺(mm):264●有効内寸高さ(mm):330
材質PP
容量(L)11.2
内高(mm)339
圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)343
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
材質PP
色ブルー
容量(L)18.8
有効内寸(mm)249×289
外寸(mm)322×319
内寸(mm)279×311
使用例液卵16L用ペール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):238●外寸長辺(mm):342●嵌合1:サンペールK#45T本体●有効内寸短辺(mm):191●有効内寸長辺(mm):282●有効内寸高さ(mm):340
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)366
材質PE
色ホワイト
高さ(mm)(内寸)227
容量(L)12.5
長辺(mm)(内寸)294、(外寸)321
有効内寸(mm)長辺:268
圧縮荷重(kN[kgf])2.66[272]
外寸法・高さ(mm)244
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)201
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):228
材質PP
色ホワイト
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)299
仕様●外寸短辺(mm):277●外寸長辺(mm):287●有効内寸短辺(mm):229●有効内寸長辺(mm):229●有効内寸高さ(mm):211
材質PP
色ホワイト
容量(L)14.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)260
仕様●外寸短辺(mm):321●外寸長辺(mm):331●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):274
材質PP
色ホワイト
容量(L)21.9
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)301
仕様●外寸短辺(mm):200●外寸長辺(mm):400●有効内寸短辺(mm):147●有効内寸長辺(mm):347●有効内寸高さ(mm):359
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)387
仕様●外寸短辺(mm):242●外寸長辺(mm):242●有効内寸短辺(mm):198●有効内寸長辺(mm):198●有効内寸高さ(mm):422
材質PP
色ホワイト
容量(L)18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)440
仕様●外寸短辺(mm):256●外寸長辺(mm):350●有効内寸短辺(mm):213●有効内寸長辺(mm):293●有効内寸高さ(mm):302
材質PP
色ホワイト
容量(L)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)329
仕様●外寸短辺(mm):346●外寸長辺(mm):346●有効内寸短辺(mm):248●有効内寸長辺(mm):248●有効内寸高さ(mm):358
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)25.9
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)393
容量(L)12.1
材質ポリエチレン
種別#12 PE製
内寸(mm)Φ255×280
耐熱温度(℃)-30~60
EBM品番8196600
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ