種別SKTP332LOR
材質PP
有効内寸(mm)292×292×173
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×183
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
適合サンボックス#36フタ、(嵌合)サンボックス#36Bシリーズ、SNコンテナーB#36D
材質PP
フタなし
嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
材質PP
短辺(mm)(外寸)375
長辺(mm)(外寸)559
外寸法・高さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
サンボックス#36-3、サンボックス#36-3B、サンボックス#36-3C用のフタです。
旋回式ロックのため、フランジ幅の狭いサンボックス本体でも確実にロックします。
ロックはフタ外寸から飛び出さないため、ロック同士の干渉による破損がありません。
仕様●材質:PP●外寸(mm):559×375×29
アズワン品番68-4132-45
1枚
¥3,366
税込¥3,703
5日以内出荷
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
外寸(mm)482×352×550
内寸(mm)416×286×537
容量(L)71
材質PP
種別#70
商品タイプ本体
種別SKHB2RE
材質PP
質量(kg)0.4
色レッド
材質(本体)PP
容量(L)5
外寸(mm)359×180×90
内寸(mm)351×166×86
外寸法・幅(mm)359
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
国産の生地を国内の高い技術で加工しております。脚下収納に適したサイズ
材質芒草・国産生地
寸法(mm)420×335×215
色ナチュラル(かご)・レッド(生地)
質量(g/個)700
アズワン品番69-9200-56
1個
¥5,118
税込¥5,630
3日以内出荷
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-196~121
適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本
外寸法(mm)132×132×53
アズワン品番2-901-03
1袋(4個)
¥5,643
税込¥6,207
当日出荷
仕様ワイヤータイ付
材質紙
色ブルー・レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×90×240(150)
厚さ(g/m2)300
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
レッドラインが車内に映えるカーボン柄のサンバイザーポケットです。
メッシュポケットには、スマートフォン・コード類・充電器・お菓子など小物が収納できます。
カードポケットには駐車券やETCカード等を3枚収納できます。
マルチゴムバンドはちょっとの間だけ挟みたい時などにとても便利です。
サンバイザーの高さが260mmまでの大型バイザー(NBOX・タント・キューブ・ステップワゴンなど)にも対応しています。
色カーボン調(ブラック)×レッド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)275×190×4
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
材質ABS
種別201202BKRED00
有効内寸(mm)660×316×46
外寸(mm)697×343×64
内寸(mm)662×318×53
フタなし
底形状その他
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)2.7
張地布
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×380
素材布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380
総耐荷重(kg)100
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)5
張地布
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×380
素材布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)760×380
総耐荷重(kg)200
材質ABS
種別201703BKRED00
有効内寸(mm)524×338×83
外寸(mm)570×385×97
内寸(mm)534×348×90
フタなし
底形状その他
嵌合商品油脂箱
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.2
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR
全長(mm)250
質量(g)235
本体寸法(mm)17×21
表面処理アルマイト仕上
コード434505
アズワン品番64-5130-74
シノの有無あり
ギア数33
1本
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
小さなホールケーキの包装に最適です。持ち運びに便利な持ち手付き。
材質トレー 3号:アルミカップ 4号:銀台紙就付
ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利!
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。
パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン
幅(mm)290
高さ(mm)268
分別に便利なカラーバリエーション。SAX-45Wは色分けしつつ中身の確認もできる半透明タイプ。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
容量(L)45
寸法(mm)316×561×H300
材質PP
分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
材質PP
寸法(mm)316×561×H300
容量(L)45
必要なパーツを入れてベルトに装着できる!ベルトクリップ付で腰ベルトに装着でき、片手でフタが開けられるので使いやすい。クリップ部の穴をビス等に引っ掛けて壁掛けもできる。フタは取外し可能
材質ポリプロピレン
片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル
材質バックル:ポリアセタール
質量(kg)2
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
本体寸法(mm)475×280×220
耐荷重(kN)8.5(870kgf)
引張強度(kN[kgf])1[102]
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)220
関連資料(1.51MB)
外寸法・奥行(mm)280
収納物の大きさに合わせて選んでいただけるよう豊富な品揃えです。
材質PP
材質(本体)PP
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)6
張地布
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×420
総耐荷重(kg)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ