ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。
下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(mm)アルミニウム1.5
最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R
電圧(V)100 50/60 Hz
定格電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.4
切り幅(mm)0
切断速度(m/分)7.5
仕様スピードコントロール付
質量(kg)2
トラスコ品番309-0124
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
切断能力(mm)軟鋼板1.2
切断能力(mm)アルミニウム1.5
切断速度(m/分)5.2
切断幅(mm)0
質量(kg)2.3
トラスコ品番816-6627
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
セット内容切り刃2枚(取付ビス4個付)
質量(g/セット)20
トラスコ品番307-2924
質量(g)20
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
切断能力(mm)軟鋼板1.2
切断能力(mm)アルミニウム1.5
切断速度(m/分)5.2
切断幅(mm)0
質量(kg)2.3
トラスコ品番816-6628
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
PSH05ES003用刃
適合直線刃
トラスコ品番104-0651
質量(g)75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス1.2
切断能力(mm)アルミニウム2
最小切断半径(mm)(最小半径)250
定格電圧(V)100
定格電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)7.9
下穴径(Φmm)40
質量(kg)2.2
トラスコ品番166-0594
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
切断能力(mm)軟鋼板1
切断能力(mm)(横葺成型材)0.5
切断速度(m/分)8.5
切断幅(mm)5
質量(kg)2.4
トラスコ品番816-6637
切断能力(mm)ステンレス0.6
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
切断能力(mm)軟鋼板1
切断能力(mm)ステンレス0.6
電圧(V)100 50/60 Hz
定格消費電力(W)400
切り幅(mm)5
切断速度(m/分)8.4
質量(kg)2.1
トラスコ品番816-6639
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
種別単発式
ホース接続径G1/4 オスネジ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
電動ドライバーにセットするだけで電動はさみに。
軽量コンパクトで取り回しの利便性抜群。
鉄板の直線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])3200
最高使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2
空気消費量(L/min)112
ストローク数(min)2800
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
調整が不要です。
用途ラスシート材、横葺成型材に
付属品固定刃(右)、固定刃(左)各1枚
適合SL-12/SL-14/SL-16用固定刃
トラスコ品番816-2397
材質鉄
幅(mm)23
厚さ(mm)5
全長(mm)70
質量(g)100
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
径(Φmm)32
切刃形状その他
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。
材質コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
表面処理コバルトコーティング
対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
関連キーワード