折りたたみ式なので収納、持ち運びにも最適です。
ノートパソコンはもちろんタブレットスタンドとしてもお使い頂けます。
スタンドには回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。
角度・高さ調整が出来るので最適な位置に調整が出来ます。
機器接触部、スタンド下にはシリコンゴムの滑止め付で滑り防止、傷付防止になります。
アルミ製で放熱効果抜群です。
仕様天板サイズ_W:270mm 天板サイズ_t:4mm台座サイズ:W230×D200傾斜角度推奨:0~45度 天板サイズ_D:220mm 個口数:1個口
付属品六角ソケット×1
材質アルミニウム、PA
色シルバー
耐荷重(kg)3
フレーム色シルバー
色(天板)シルバー
組立方法組立出荷
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。
付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質樹脂製
適合機器(台数)最大10
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(cm)91
付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1
質量(kg)22
規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×1395~1795
適合モニターサイズ32~75型
総耐荷重(kg)50
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
耐荷重(kg)1
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット
セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個
接続台数2台
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約12.6
奥行(mm)天板:520
使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋
耐荷重(kg)天板:約40、中棚・底板:各約10
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)天板:約520×520×18
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)520
取扱説明書(0.2MB) (0.2MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
上部のアームはフレキシブルで最適な位置に調整できます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
クリップは最大50mm伸ばすことができます。
用紙はA4サイズまで挟めます。
プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)約160
適合サイズA4
角度調整範囲4段階調節
セット内容ペンホルダー
プレート寸法(mm)220×310(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約311×193×342~392
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質樹脂
接続台数10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
10.1型までのタブレットPCに対応しています。
ハンドル部は360°回転可能ですので、縦置き、横置きさまざまなスタイルを楽しめます。
ハンドル部を引っ掛けて壁掛けとしても使用できます。
ハンドル部は取り外し可能です。
内寸奥行(mm)10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(可動域168~205)×40×105
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器
特性回転機能・角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)680
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50
対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
モニタ下のデットスペースを収納スペースにすることができます。
モニタを上げる事で目線を高くして姿勢の改善が期待できます。
24インチモニタを2台載せる事の出来るW1150です。
中央部には引出タイプのトレーがありスマートフォン、タブレットスタンドとしてお使い頂けます。
材質天板部/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)1150
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×250×100
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。
人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。
センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。
SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。
10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。
本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。
白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。
Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
落ち着きのある木目調のプリンタスタンドです。
デスク下にも入るコンパクトサイズです。
用途に合わせて3段階で調整出来る中棚付です。
収納部はA4用紙、A4ファイルが収まる大きさでプリンタ周りの小物を一括収納出来ます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
キャスターは弾力のあるゴム調素材で床の傷付き防止になります。
材質木製(パーティクルボード)
間口(mm)415
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)40、20・棚板5(天板・底板)
キャスターあり
フレーム色木目
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)415×380
アジャスターなし
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)【横棚】250×380
棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【縦棚】150×380×320
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000- 5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
幅(cm)75
付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)12.5
規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606
適合モニターサイズ32~65型
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。
ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン
質量(g)約234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源DC24V/1A
ケーブル長(m)約2
光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
調光の可否可
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)1.6
質量(g)800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)24
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)電源コード:1800
光源高輝度白色LED21粒
照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能IP20
照射角6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。
天板には機器の落下防止用のガード付きです。
高さが65cmから100cmまで調整できます。
移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。
2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)
質量(kg)4.7
機能高さ調整
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール
耐荷重(kg)3
固定方法置き型
高さ調節対応
最大接続台数1
適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン
角度調節対応
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。
角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。
折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。
軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。
ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25
本体質量(g)約212
耐荷重(kg)3
材質樹脂
付属品専用ポーチ
保証期間初期不良のみ
仕様角度調整:10段階
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
材質アルミニウム、プラスチック他
色ホワイト
質量(g)約990
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
有効挟み幅(mm)148~225
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.2
機能高さ・角度調整可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
7段階の角度調整ができ、お好みの角度でお使いいただけます。(角度0/15/17/19/35/37/39°)
コンパクトに折りたため持ち運びにも最適です。
下部にはストッパーが付いておりタブレット、スマートフォンの設置にもお使いいただけます。
背面には滑り止めゴムが付いておりしっかりと固定出来ます。
適合機種設置面幅290×奥行210mmに設置可能な機種
材質ABS、シリコン
質量(g)約400
耐荷重(kg)約3
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×12
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。横幅・奥行600mmで大型プリンタも設置可能な広い天板です。メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具マイナスドライバー, スパナ, 手袋
キャスターあり
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)600
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ
高さ(mm)スタンド:815~1460
質量(g)約1120
取扱説明書なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)
間隔(mm)74(タイヤ挟む)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
伸縮範囲(mm)(アーム)120
天板厚さ(mm)10~60
傾斜角度(°)0~80
回転角度(°)360
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
底面には回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。(スタンド収納時)
スタンドを開けば2段階の高さ調整ができPC作業時の姿勢の改善ができます。
20段階の角度調整ができるので自分の目線に合った高さで画面を設定できます。
側面後ろにはスマートフォンスタンドが付いておりノートPCと並べてスタンドすることができます。
折りたためばスリムになるので収納や持ち運びにも便利です。
底面にはゴム足が付いているので安定して使用できます。
幅(mm)308
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×274×33/103/150
質量(kg)約1278
材質ABS樹脂、他
総耐荷重(kg)10
保証期間初期不良のみ
特性高さ調節・角度調節・360度回転・スマホスタンド内蔵
仕様スマホスタンド付
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。
三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。
天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。
天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。
対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。
プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)7
機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ