ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)52.5
質量(g)115
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)8.1
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥11,980
税込¥13,178
60日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性中速形
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
保護方式流体電磁式
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。
S201-Z25は1極、トリップ特性Z、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88
幅(mm)17.5
質量(g)125
奥行(mm)69
規格PSE取得済
消費電力(W)3.3
電気的耐久性20000 AC cycle
1個
¥3,998
税込¥4,398
60日以内出荷
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
内部回路直列形
開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
耐電圧性能AC2000V、1分間
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
形名CP30F形
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
100V、単3 200V用が同一寸法!!
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.5
色ブラック
高さ(mm)1193
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44
口数16
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.1
色ブラック
高さ(mm)793
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)953
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)3.1
色ブラック
高さ(mm)1753
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44
口数28
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)38.5
質量(kg)2.1
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44
口数10
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)1353
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.9
高さ(mm)1513
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)3.2
色ブラック
高さ(mm)1833
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44
口数28
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.2
色ブラック
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥53,980
税込¥59,378
42日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1633
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)3
色ブラック
高さ(mm)1593
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.6
色ブラック
高さ(mm)1273
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44
口数16
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1073
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.4
色ブラック
高さ(mm)1033
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.8
色ブラック
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)37
質量(kg)3.5
高さ(mm)1760
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5
口数28
入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
付属品金属製底板同梱
質量(kg)0.3
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
取付方式ねじ取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1753×D44mm●質量:3.1kg
アズワン品番65-6483-27
1本
¥76,980
税込¥84,678
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1513×D44mm●質量:2.9kg
アズワン品番65-6483-25
1本
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1193×D44mm●質量:2.5kg
アズワン品番65-6483-22
1本
¥57,980
税込¥63,778
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W38.5×H953×D44mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6483-21
1本
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H793×D44mm●質量:2.1kg
アズワン品番65-6483-19
1本
¥45,980
税込¥50,578
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W38.5×H1513×D44mm●質量:2.9kg
アズワン品番65-6483-26
1本
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1353×D44mm●質量:2.7kg
アズワン品番65-6483-23
1本
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W38.5×H1353×D44mm●質量:2.7kg
アズワン品番65-6483-24
1本
¥63,980
税込¥70,378
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H953×D44mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6483-20
1本
¥47,980
税込¥52,778
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1833×D44mm●質量:3.2kg
アズワン品番65-6483-36
1本
¥85,980
税込¥94,578
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ