9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 基準周囲温度(℃)40 動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1411種類の商品があります)

取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性中速形 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 保護方式流体電磁式
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-201 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-101 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

定格絶縁電圧(V)250 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)