96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-105 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)5 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-205 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)5 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

端子形状(主端子)タブ250形端子 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ) 動作特性中速形 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 保護方式流体電磁式
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 基準周囲温度(℃)40 動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1411種類の商品があります)

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け 端子形状(主端子)M5スタッドねじ 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 付属装置
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付方式スナップオン取付け 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式ロッカー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
2,698 税込2,968
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,798 税込3,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

Φ16穴(ヒューズホルダサイズ)にワンタッチで取り付けできるサーキットプロテクタです。
定格電圧(V)AC250/DC32 保護方式熱動引き出し方式
1個
2,310 税込2,541
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,698 税込4,068
33日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
899 税込989
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
4,298 税込4,728
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65 取付方式スナップイン取付け
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

取付方式スナップイン取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式(表示灯付)
1台
3,098 税込3,408
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け、DINレール取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
3,998 税込4,398
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ) コイル電圧(V)DC24 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
3,998 税込4,398
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ
極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN3100シリーズ
極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,098 税込2,308
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ
(レバー色・本体色)黒 取付方式リング取付け 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式レバー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
5,598 税込6,158
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NH1L-2111シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)