4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格絶縁電圧(V)250 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5 口数9 入力プラグ2P 15A125V E付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
17,980 税込19,778
32日以内出荷

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 ブラック 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 口数24 入力プラグ2P 15A125V E付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)1.9 ブラック 高さ(mm)1200 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5 口数18 入力プラグ2P 15A125V E付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷