52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 消費電力(W)(50/60Hz)18 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,280 税込8,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。 マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。 ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ 動画あり
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g)3000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)53 適合床面積~約50畳 風量調整10段階 モード連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm)23 上下首振 入タイマー2/4/8時間 切タイマー2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積14畳 機能風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 電源(V)AC100 ハネ径(cm)18 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)2100 消費電力(W)(50/60Hz)50/44 左右首振 切タイマー リモコンあり
1台
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm)約210×210×290 切タイマー2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m)約1.4 定格電圧(V)AC100 適合床面積18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g)2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAR-BD182(W) サーキュレーター DCモーター 上下左右首振り 室温センサー 26畳 風量5段階 リモコン付き 静音 YAMAZEN(山善) 動画あり
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 適合床面積26畳 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31 質量(kg)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)22 風量調整5段階 電源コード(m)約1.6 羽根枚数3枚 首振り左右80度、上下90度 操作方法本体スイッチ/リモコン 切タイマー1/2/4時間 適用畳数26畳まで 保証期間1年 ハネ径(cm)18
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。 質量(kg)1.8 消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393 機構360度3D首振り 風量8段階切替 切タイマー1~8時間
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DCモーター】【全分解可能でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。静音性に優れたDCモーター採用!全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーターアイ DCsilentです。6段階の風量調節のうち、1~3段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。静音~ターボの6段階の風量調節が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます。前面ガードの取り外しに加えて、羽根と背面ガードも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。
質量(kg)約1.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 風量6段階(1~3:静音、6:ターボ) 適合床面積(目安)22畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約30.9(電源コード含まず) タイマー切タイマー:2/4/8h 首振り上下・左右 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。 仕様風速:0.7~6.4m 質量(kg)3.5 ライトグレー 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)2.3~57 コード長さ(m)電源:約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250 騒音値(dB)27~64 機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着 適合床面積約40畳 到達距離(m)最大風量:35 風量調整1/2/3/4/5/Turbo 1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
1台
27,091 税込29,800
5日以内出荷

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)36/32 風量3段階 適用畳数~10畳 切タイマー1~4時間
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2700 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)18 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)26 風量8段階 タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5 首振り上下左右 羽根径(Φmm)180
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm)約180
1台
3,990 税込4,389
欠品中

DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
仕様風力切替:8段階調節可能 付属品リモコン、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)1300 定格消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用) 適合床面積20畳 送風設定連続/リズム 羽根寸法(cm)15 切タイマー2・4・8h
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2400 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)15 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数24 切タイマー2/4/8時間
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.2 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135) 風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量調整8段階
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.5 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150) 風量調整8段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)11500 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約3.5 風量調整サーキュレーター:弱・中・強 モード除湿切替:弱・中・強 首振り50°/70°/90° 除湿能力(L/日)8.0 除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
3日以内出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)590 コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640 製品質量(g)7800 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5 除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296 質量(g)2000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)40/38 適合床面積18畳 切タイマー2/4/8時間 コード長さ(m)1.5 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1個
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【24畳】【上下左右首振り】 WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)15 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数24 切タイマー2/4/8時間
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32 風量8段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38 首振り可(上下左右) 適用畳数(目安)40畳まで 切タイマー1/2/4時間
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
4日以内出荷

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整 アズワン品番65-9280-23
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型扇風機。都会的なインテリアにマッチするデザイン。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。風量調整8段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、タイマー設定(切・入)。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。室温表示機能付き。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。 機能タイマー機能 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×860 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整8段階 リモコンあり 左右首振 切タイマー
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右自動首振り、リモコン有 適合床面積~18畳 質量(g)2000 消費電力(W)34 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280 モード4/ターボ/リズム タイマー(切)1・2・4 羽根寸法(cm)15 関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

水洗い可能!お掃除分解設計モデル 温度センサー内蔵!自動運転機能で 熱中症対策に最適 上下左右の自動3D首振りで効率よく 空気を循環できる コンパクトで使いやすいサイズ感 オフタイマー機能(1/2/4時間) 便利なリモコン付き(本体収納可能)
クリーングレー リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 切タイマー1/2/4時間
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン 質量(kg)2 ケーブル長(m)約1.6 風量10段階 使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間3時間 羽根形状15cm径 3枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間 定格入力DC9/12V 20W 適用畳数24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
13,980 税込15,378
欠品中

YAR-PDW182(W) サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善) 動画あり
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。 質量(kg)2 ホワイト コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)30 首振角度(°)左右首振り角度:75 機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~28畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38 風量調整10段階 取扱説明書取扱説明書(0.68MB) 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
10,980 税込12,078
当日出荷