【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)約210×210×290
切タイマー2、4、8時間
色アイボリー
定格周波数(Hz)50/60
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)約1.4
定格電圧(V)AC100
適合床面積18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)2100
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。
上下左右に立体送風
上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。
使いやすいタッチパネル、リモコン付き
本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン
寸法(mm)約260×237×329
質量(kg)約1.7
色白
定格消費電力(W)22
モーターDCモーター(DV24Vモーター)
運転音(dB)(風量最大時)51
保証期間ご購入日から1年間
風量調整12段階
最大風速(m/s)7.5
リモコン○
適用畳数32畳
左右首振○
上下首振○
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
パワフルで大風量のサーキュレーターです。
話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。
アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。
【使い方】
1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。
2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
色ホワイト
質量(g)2000
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
適合床面積18畳
アズワン品番64-8929-02
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
1台
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)1100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
適合床面積8畳
風量調整3段階
左右首振○
仕様角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)AC100
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機
仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り
質量(kg)1.8
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数3枚 (直径15cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5
タイマー1~8時間
適用畳数~18畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
【24畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。
入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
空気循環に活用できる!換気の悪い密閉空間を避けられる!USB電源・静音タイプ。左右90度自動首振り。上下最大90度手動調整。3段階風量調整。壁掛けOK
セット内容本体×1
材質ABS,PP
寸法(mm)約180×170×230
定格出力(W)4
形態包装:化粧箱
風量調整3段階(強/中/弱)
コード長さ(cm)約150
アズワン品番64-8311-10
USBタイプUSB2.0 Type A
左右首振○
上下角度調整○
動作電流(A)DC5V/1
1個
¥4,219
税込¥4,641
当日出荷
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】
省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。
特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
色ホワイト
質量(g)1900
消費電力(W)固定時/33、首振時/35
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362
角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60°
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階調整可能
羽根寸法(cm)18
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)1.8
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
機構360度3D首振り
風量8段階切替
切タイマー1~8時間
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】
コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。
3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296
質量(g)2000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)40/38
適合床面積18畳
切タイマー2/4/8時間
コード長さ(m)1.5
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】
コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。
工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました!
取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。
特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。
◆節電にも
エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。
お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。
◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル
アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
◆静音設計
図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧
質量(kg)約1.6
コード長さ(m)約1.4
定格周波数(Hz)50/60
適合床面積(目安)8畳
風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整
定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳
質量(g)2000
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)36/32
風量3段階
適用畳数~10畳
切タイマー1~4時間
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で20畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)1.5
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
電源コード(m)約1.4
消費電力(W)(50/60Hz)17
風量調整5段階
モードリズム・おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数20畳
タイマー機能切2/4/8時間
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)24
機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°
モードリズム風、おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数28畳
タイマー機能入切あり
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時
コード長さ(m)約1.4
首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)
風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策
仕様本体室温表示、上下左右自動首振り
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)52/60
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3
適用畳数45畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円
切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります
これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!!
サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました
質量(g)1600
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286
首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65°
消費電力(W)(50/60Hz)33/32
適合床面積8畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32
風量8段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)40畳まで
切タイマー1/2/4時間
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。
風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。
アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
◆オールシーズン使える
空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。
お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。
・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ
・冬:暖かい空気を足元へ
◆省エネ性能
DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。
◆3つの運転モード
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
色ホワイト
質量(g)3000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)53
適合床面積~約50畳
風量調整10段階
モード連続/リズム/強制撹拌
羽根寸法(cm)23
上下首振○
入タイマー2/4/8時間
切タイマー2/4/8時間
【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
電源コード(m)約1.4
消費電力(W)(50/60Hz)38/35
風量調整3段階
モードリズム・おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数18畳
タイマー機能切2/4/8時間
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)
質量(kg)2.6
色ホワイト
消費電力(W)15
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370
電源コード(m)1.8
風量4段階
最大風速(m/min)145
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】20
上下首振(手動)8~90°
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。
質量(kg)2
色ホワイト
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)18
消費電力(W)(50/60Hz)30
首振角度(°)左右首振り角度:75
機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード
電源(AC V)100(50/60Hz)
適合床面積~28畳
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38
風量調整10段階
取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなります。DCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれ
その他電気代:約0.5円(50/60Hz)
付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル
適合風量切替:7段階
質量(kg)1.4
色ベージュ
出力(W)ACアダプタ合計:36
消費電力(W)16
出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A
コード長さ(m)電源:約1.6
入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27
適用畳数20畳まで
1台
¥7,980
税込¥8,778
欠品中
風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。
手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
機能手動上下首振り
質量(kg)4.3
色ブラック
ハネ径(cm)45
電源コード(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60
風量調整3段階
1台
¥8,090
税込¥8,899
当日出荷
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
質量(kg)3.1
消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68
風量調整8段階
羽根寸法(cm)25
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥14,368
税込¥15,805
5日以内出荷
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ
3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4
消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360
首振上下・左右首振り式
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
タイマー4時間切タイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
上下首振り角度最大150度のハイエンドモデル。ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。DCモーター搭載、風量8段階。左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)210
質量(kg)1.8
高さ(mm)320
奥行(mm)220
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)34
電源コード(m)約1.8
風量調整8段階
タイマー1・2・4時間
左右首振60/90/120°
上下首振0~90° / 0~150°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
関連キーワード
1
2
3
次へ