47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 消費電力(W)(50/60Hz)18 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACモーター 「3D」メカ 左右回転 足踏み式操作でしゃがまずに操作可能
質量(kg)2.1 消費電力(W)36/36(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×654 首振360度3D首振り式 風量調整風量3段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
4,800 税込5,280
当日出荷

工具不要でガードを分解してキレイに洗えるウォッシャブルサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。コンパクトな台座レスデザインで本体の掃除頻度を少なくすることができ、ガード分解は回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載した多機能コンパクトモデルです。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)16 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能節電センサー、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30 風量調整11段階 首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動) 適用畳数(目安)18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.50 入タイマー1~9時間(1時間単位) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
9,790 税込10,769
4日以内出荷

360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。
ホワイト 羽根枚数3枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×315 消費電力(W)(50/60Hz)29/32 機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り 風量3段階切替 羽根寸法(cm)Φ15 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円 付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)18 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)13 風量6段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34 首振り360°(自動) 適用畳数18畳まで 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。 質量(kg)1.8 消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393 機構360度3D首振り 風量8段階切替 切タイマー1~8時間
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.2 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135) 風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量調整8段階
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化により、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数28畳のパワフル大風量を実現しました。左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°3Dスイングを搭載。立体的な首振りで、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させてくれます。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)1.9 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)35/39 モーターACモーター 電源コード(m)1.5 機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32 風量調整3段階 首振り3Dスイング360°、左右60°(自動) 適用畳数28畳 1時間あたりの電気代目安(円)約1.21(39W連続運転時) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
ホワイト 羽根枚数3枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452 消費電力(W)(50/60Hz)13 機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン 風量6段階切替 羽根寸法(cm)Φ18 1時間あたりの電気代目安(円)約0.4
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm)約210×210×290 切タイマー2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m)約1.4 定格電圧(V)AC100 適合床面積18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g)2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右360°×上下90°首振りで部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター。ガード分解ができるからお手入れが簡単で清潔に保てる。風量調節3段階。シンプルなつまみとボタン操作
用途サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ。オールシーズン使用できます 質量(kg)2.3 消費電力(W)33 ハネ径(cm)18 電源(AC V)100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×215×341
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

TEKNOSサーキュレーター
エコ商品
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ 3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4 消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360 首振上下・左右首振り式 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 タイマー4時間切タイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
4,490 税込4,939
当日出荷

コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)1.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)20 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31 風量調整11段階 首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動) 適用畳数22畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.62 入タイマー1~9時間(1時間単位) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。 節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。 また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約2 ホワイト 消費電力(W)24 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解 電源(AC V)100 50/60Hz 適合床面積32畳(目安) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36 風量調整10段階 首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約0.75 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)24 機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360° モードリズム風、おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数28畳 タイマー機能入切あり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)16 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28 風量調整10段階(衣類乾燥含む) 首振り左右60°(自動)3Dスイング360° 適用畳数(目安)18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°自動首振、60°左右自動首振。 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替。 切タイマー(1~7時間)。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数12畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.0 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時 コード長さ(m)約1.4 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150) 風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量調整4段階
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

360°回転+横回転での優れた空気循環力。換気や室内干しでも大活躍。
ベージュ 羽根枚数3枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306 消費電力(W)(50/60Hz)29/32 機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン 風量4段階切替 羽根寸法(cm)Φ15 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.5 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150) 風量調整8段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。効率的な衣類乾燥に適した風量や首振り角度、タイマーがプログラミングされており、自動で運転を行います。「1.5kg→3kg→5kg」と洗濯物の量によってピンポイントで効率的な運転が可能です。上下左右自動の首振り機能により、様々な角度から直接洗濯物に風をあて、早く乾燥させることができます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約90°・180°・360°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質ABS 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)26 首振角度(°)上下約90(自動)、左右約90・180・360(自動) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×21×31 風量調整12段階切替 モード衣類乾燥モード(1.5kg:左右30°/2時間・3kg:左右60°/3時間・5kg:左右90°/4時間) 適用畳数約30畳 入タイマー1~8時間(1時間単位) 切タイマー1~8時間(1時間単位)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個 質量(kg)約2.6 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時 コード長さ(m)約1.5 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180) 風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強) 風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。
ホワイト 羽根枚数3枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306 消費電力(W)(50/60Hz)16 機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン 風量8段階切替 羽根寸法(cm)Φ15 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36 コード長さ(m)1.8 機能風量調節 適合床面積6~14 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6 風量調整強/中/弱の3段階 1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
1個
9,200 税込10,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダサーキュレーター
エコ商品
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約2.3 ホワイト×ブラック 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360 電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長) 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,390 税込25,729
6日以内出荷

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g)8000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.2/1.55 消費電力(W)120/150 モータータイプ全閉型 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650 風量調整4段階 コード長さ(cm)200 アズワン品番64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。
用途室内の換気に。 適合風量調節:4段階 トラスコ品番522-6134 材質ハネ:アルミ 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)550 タイプ設置:壁掛け・床置き 奥行(mm)280 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113 コード長さ(m)電源:2 ハネ径(cm)35 消費電力(W)(50/60Hz)108/140 最大風量(m3/min)(50/60Hz)113 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.1円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.3円/h
1台
24,980 税込27,478
欠品中

全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた3段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。移動が簡単なタイヤ付のスタンドです。
トラスコ品番631-9249 幅(mm)800 ブラック 高さ(mm)800 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)60 電源コード(m)2.9 消費電力(W)(50/60Hz)200/220 最大風量(m3/min)(50/60Hz)146/170 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
64,900 税込71,390
当日出荷

キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600 電流(A)1.0/1.2 消費電力(W)108/140 モーターACモーター・全閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550 風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz) 騒音値(dB)68 コード長さ(cm)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz) アズワン品番65-2476-77
1個
24,720 税込27,192
翌々日出荷

全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
幅(mm)350 高さ(mm)360 奥行(mm)300 電源(V)単相100 ハネ径(cm)22 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)63/63 最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26 風量調整4段階 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店 質量(kg)2.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)34/35 風量3段階 保証期間1年 操作方法押しボタンスイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39 上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
ホワイト 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)18 本体質量(kg)2.1 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393 首振り3D(360°)と左右
1台
3,998 税込4,398
欠品中

360°首振り機能付きで、。サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
ホワイト 羽根枚数8枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884 消費電力(W)(50/60Hz)22 機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン 風量12段階切替 羽根寸法(cm)Φ30 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.4 定格周波数(Hz)50/60 適合床面積(目安)8畳 風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機。支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ 質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)22 電源コード(m)約1.6 機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5 風量調整12段階 タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷