《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)1.8
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
機構360度3D首振り
風量8段階切替
切タイマー1~8時間
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
色ホワイト
羽根枚数3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452
消費電力(W)(50/60Hz)13
機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン
風量6段階切替
羽根寸法(cm)Φ18
1時間あたりの電気代目安(円)約0.4
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
左右360°×上下90°首振りで部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター。ガード分解ができるからお手入れが簡単で清潔に保てる。風量調節3段階。シンプルなつまみとボタン操作
用途サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ。オールシーズン使用できます
質量(kg)2.3
消費電力(W)33
ハネ径(cm)18
電源(AC V)100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×215×341
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
色ホワイト
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
本体質量(kg)2.1
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
首振り3D(360°)と左右
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】
省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。
特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
色ホワイト
質量(g)1900
消費電力(W)固定時/33、首振時/35
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362
角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60°
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階調整可能
羽根寸法(cm)18
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
関連キーワード