241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1袋(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様3/8"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
4,198 税込4,618
当日出荷

コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 動画あり
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ 動画あり
接続口径5/16フレア 使用冷媒R410A/R32 付属品ナットセット 全長(mm)60.5 材質(パッキン)HNBR 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様ムシ付、HFC使用可能 適合1/4”フレアー エスコ品番EA402GB-2 長さ(mm)(銅管)50 サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
欠品中

仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側) 対応冷媒種別R410A/R32用
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。
適合R134a用 対応冷媒種別R134a用 仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付) 全長(mm)235
1セット(3個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1パック(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径1/4フレアオス 適合銅管径1/4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。 対応冷媒種別R134a ホース接続径1/4インチ アズワン品番64-6755-36
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様ストレート 質量(g)60
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様エルボ 質量(g)60
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)ピアシングバルブ
銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に 本体質量(g)480 適合銅管径1/4インチ~1/2インチ 接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250 接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス 適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
仕様ストレート
1個ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側のローレットをサービスポートに取り付けることにより、ワンタッチでサービスポートへの接続が可能になります。
仕様エルボ
1個ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
接続ポート径5/16オス(ムシ付) 仕様アクセスポート付き トラスコ品番852-1076 ねじ径(inch)5/16オス×5/16メス アズワン品番64-6754-09
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R401A、R32 対応冷媒種別R401A、R32 仕様アクセスポート付き ねじ径(inch)5/16オス×5/16メス アズワン品番64-6747-83 接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
接続ポート径1/4オス(ムシ付) 仕様アクセスポート付き ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス アズワン品番64-6754-08
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R22、R407等(R401A、R32以外) 対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外) 仕様アクセスポート付き ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス アズワン品番64-6747-82 接続ポート径1/4オス(ムシ付)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

異径内ネジチーズ アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)