22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床シャンピング洗浄専用に設計された弱アルカリ性洗浄剤です。 高い洗浄力と光沢維持率、高速破泡性、ノンリンス性などにより、シャンピング洗浄作業の効率化を実現します。
液性弱アルカリ性 希釈倍率80倍(50~120倍)希釈
1箱(18L)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4376 適合機種HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応 品名サーフェスクリーナー FRV 30 Me 2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷

Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4372 適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G 品名サーフェスクリーナー FR 30 P 2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

PA-372 工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進 動画あり
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-88 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4373 適合機種全機種対応 品名サーフェスクリーナー FR 30 Me 2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

中部高圧ホースサーフェスクリーナー
3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。
接続1/4オネジ
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

マザーズ リビジョン グラスサーフェイスクリーナーはスプレーしてマイクロファイバークロスで拭き取るだけで、ガラス・プラスチック表面の汚れ、油膜や指紋を取り除きます。アンモニア成分を含まず、効果的にガラス、鏡、プラスチック、クロームを綺麗にします。車・オートバイに限らずGPS画面、スマートフォン、タブレット、タッチスクリーンのディスプレイや家電製品などにも使用出来るマルチクリーナーです。高い洗浄力を持ちながら拭き取りがとても簡単です。ガラスやスクリーンに付いたバグ(虫が潰れた跡)も一拭きでスッキリ取ることが出来ます。拭き取りもスジが残ることなく簡単に取れます。スマートフォンのディスプレーに使用すると、脂や指紋が驚くほど簡単に落とすことが出来ます。屋外から家電までマルチに使えるクリーナーです。
用途自動車のウインドー・オートバイのスクリーンなどのプラスチック製品・モバイルのタッチスクリーンの洗浄 適合ガラス・プラスチック 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-70 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
63日以内出荷


高圧洗浄機用アクセサリーです。
用途高圧洗浄機パーツ トラスコ品番810-9085 適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.2
1セット(4個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

スーパー工業回転ノズルガン
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄 付属品クイックカプラメス3/8 トラスコ品番495-3967 質量(kg)11 キャスター3個 最高温度(℃)100 接続クイックカプラーメス ノズル2個 ハウジング内径(Φmm)445 常用設定圧力(MPa)8
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状液体 タイプ濃縮 液性弱アルカリ性 使用場所室内、網戸、キッチン 希釈の目安2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーバイエス洗浄王プラスC
成分界面活性剤(非イオン系)、アミン類(アルコール性溶剤)除菌剤、金属イオン封鎖剤 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 アズワン品番65-1840-12 商品タイプ業務用
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335 本体高さ(mm)230 高さ(mm)1100 パッドサイズ(inch)9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)17 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0094 奥行(mm)320 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

ケルヒャーノズルキット FR用
エコ商品
ノズルキットFR用は、ケルヒャーのサーフェイスクリーナーを使用するためのものです。適切なノズルを選択し、ご利用ください。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.1。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじM22×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])170/200 ブラシサイズ(inch)8 パッドサイズ(inch)9 電源(V)AC100(50/60Hz) ブラシ幅(mm)約200 パッド幅(mm)約230
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)