カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • 車補修塗料(1)
  • 鈑金・塗装(17)
    • シーラー/下地処理(2)
    • 自動車補修塗料(4)
  • 塗料(37)
    • 下地材/プライマー/シーラー(27)
    • ラッカースプレー(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
    • プライマー(2)
    • ペイントスプレー(2)
  • 研磨材(32)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • バイク部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「サーフェーサー」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート ダイヤカップ見えるんですプラス EFFORT(エホート)エホート ダイヤカップ見えるんですプラスEFFORT(エホート)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!
用途研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材軸径M10外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5
エホート ダイヤモンドカップ 105mm EFFORT(エホート)エホート ダイヤモンドカップ 105mmEFFORT(エホート)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)15外径(Φmm)105チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)4.5
エホート ダイヤモンドカップ 125mm EFFORT(エホート)エホート ダイヤモンドカップ 125mmEFFORT(エホート)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)22(リング:15)外径(Φmm)125チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)5
スクリューローラー 大塚刷毛製造スクリューローラー大塚刷毛製造
529税込582
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。
用途凹凸面用適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁形状スモール適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
ハイパーサーフ 水谷ペイントハイパーサーフ水谷ペイント
12,980税込14,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
特長仕上がり外観の向上塗料固形分が高く、素地調整機能に優れるため、上塗りの仕上がり外観を向上させます。優れた乾燥性サフェーサーでありながら乾燥性が早い。(23℃ 4時間)塗装作業性に優れるマイクロパウダーの使用により、1回で多くの塗付量(0.2~0.4kg/m2)を非常になめらかに塗装できます。優れた溶剤バリア性特殊モノマーを使用した高架橋型樹脂の採用により、水系サフェーサーでありながら溶剤バリア性に優れ、弱溶剤系上塗り塗料が使用可能。
用途用途住宅屋根用化粧スレートの下塗り兼素地調整。(ただし寒冷地には不適)各種窯業系屋根材の中塗りエポックマイルドシーラーと組み合わせることで、未塗装波形スレートや乾式洋瓦など様々な窯業系屋根材の素地調整が可能。希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.4塗回数1
研磨丸シート ヤナセ(柳瀬)研磨丸シートヤナセ(柳瀬)
42,980税込47,278
1セット(200個)
41日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材アルミナ外径(Φmm)150
研磨角シート ヤナセ(柳瀬)研磨角シートヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1セット(200枚)
41日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。長さ(mm)175幅(mm)95砥材アルミナ
空研ぎやすり TAKAGI(高儀)空研ぎやすりTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1セット(10枚)
4日以内出荷
目づまり防止剤が表面処理されており、目づまり・からみが少なく長持ち 空研ぎでも仕上げがキレイ
用途木材の切断面の研磨(#40~100) 木工のケバ落としやサフェーサー、塗膜の研磨(#120~240) スキーやスノーボードのお手入れ、ゴルフクラブの補修等(#120~400)材質アルミナ砥粒、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
ちょこっとmini 透明ゲルコート樹脂キット EpoChemicalちょこっとmini 透明ゲルコート樹脂キットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
6日以内出荷
白化やフクレが生じにくい優れた耐水・熱水性塗料1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。刷毛塗りとガン吹きどちらでも使えます。縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がります。表面強度も強く、気泡が入りにくいのが特徴でサーフェーサー下塗りが不要です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック補修、表面仕上げセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
サフ研ぎクッションパットK ケーイングサフ研ぎクッションパットKケーイング
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
ペーパーの当て感をしっかり感じながらも、クッション性を持たせることにより深いペーパー傷が残らないように工夫した厚み5mm仕様です穴あき(7穴)タイプで、粉塵対策もOKです
用途サーフェイサー等の研磨に仕様穴あき材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴なしヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
5日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
17日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨金属表面の肌ならし研磨作業自動車補修研磨作業FRP研磨作業最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
17日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。粒度100(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
エルゴトロン へこみ型ディスプレイ インターフェース用スペーサーキット VESA 75x75対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン へこみ型ディスプレイ インターフェース用スペーサーキット VESA 75x75対応ERGOTRON(エルゴトロン)
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
へこみ型取り付けインターフェースモニター用のスペーサーキットです。対応VESAは75x75mmです。スペーサーの奥行は14mmです。保証期間は5年間です。
用途アクセサリセット内容スペーサー1個、取り付けネジ4本ブラック本体質量(kg)約0.1保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75RoHS指令(10物質対応)対応
水性サーモアイウォール サーフ  水性遮熱塗料サーフェーサー ニッぺ(日本ペイント)水性サーモアイウォール サーフ 水性遮熱塗料サーフェーサーニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウォールシリーズの下塗り塗料(サーフェーサー)です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウオールシリーズの下塗りに使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。【特長】 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、さまざまな種類の既存塗膜に直接塗装できます。 きめが細かいので、吸い込みが少なく、上塗りのつやを引き出します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 ひび割れ追従能力にすぐれ、中性化防止に役立ちます。
用途《適用下地》外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、押出成形セメント板、PC板、窯業系サイディング等)《用途》工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁《適用上塗り》水性サーモアイウォールF、水性サーモアイウォールSi、ファインサーモアイウォールDF、ファインサーモアイウォールSi荷姿石油缶塗り面積(m2)1缶当たり:砂骨ローラー:12~20ウールローラー:27~53機能遮熱、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水施工性方法:砂骨ローラー、ウールローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)工程下塗り・中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)砂骨ローラー:0~3ウールローラー:3~6色相白色関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB)標準使用量(kg/m2/回)砂骨ローラー:0.80~1.30ウールローラー:0.30~0.60塗回数1回塗料タイプ水性反応硬化形外壁用高日射反射率(遮熱)サーフェーサーつやつや消し
空研ギペーパーセット(40枚) エスコ空研ギペーパーセット(40枚)エスコ
4,130税込4,543
1セット(1セット)
翌日出荷
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。収納ケース付。
用途木工生地および塗面の研磨・シーラー、サーフェーサー研磨、金属塗装面研磨に仕様空研ぎ専用セット内容#80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)粒度#80・100・120・150・180・240・320・400基材布(AWT)砥粒シリコンカーバイド研磨対象木工・金属サイズ(mm)228×280入数40枚
低臭ゲルコート樹脂 EpoChemical低臭ゲルコート樹脂EpoChemical(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドラゴン タイホウドラゴンタイホウ(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー ・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現 ・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー ・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現
用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適サイズスモール適合塗料微弾性フィラー・サーフェーサーに最適外筒外径(Φmm)15生地の種類ハイブリット原反
サーフェイサー TAMIYA(タミヤ)サーフェイサーTAMIYA(タミヤ)
329税込362
1本(40mL)
当日出荷
筆塗りできる液状のラッカーパテです。モデルを改造した時にできる凸凹や気泡、キズなど比較的小さな部分を修正するのに最適。 別売のタミヤ・ラッカー溶剤で薄めて、エアーブラシ塗装することも可能です。色は上塗りの発色に優れたホワイト。
用途塗装用ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性
タミヤ・ラッカー溶剤 TAMIYA(タミヤ)タミヤ・ラッカー溶剤TAMIYA(タミヤ)
669税込736
1本(250mL)
当日出荷
模型用ラッカー系塗料の薄め用としてはもちろん、プラスチックを侵しにくいので模型に着いた塗料のふき取りから、塗装用具や筆の洗浄などにも幅広く使えます。 さらにサーフェイサー(40mlビン入り)を薄めて、エアブラシ塗装することも可能です。また、タミヤ光硬化パテの硬化するときに生じるベタつきのふき取りにも使えます。
用途塗装用主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
サーフェイサー TAMIYA(タミヤ)サーフェイサーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
329税込362
1本(40mL)
当日出荷
筆で塗るのに便利な液状のラッカーパテです。プラスチックモデルを改造したときにできる凸凹や気泡、キズなど比較的小さな箇所を修正するのに最適。 金属モデルや木製モデルにも使えます。また、別売のタミヤ・ラッカー溶剤で薄めれば、エアブラシで塗装することもできます。
用途塗装用ライトグレイ主な用途木、金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性
ファインサーフェイサーL TAMIYA(タミヤ)ファインサーフェイサーLTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(180mL)
当日出荷
パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。 きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
スーパーサーフェイサーL TAMIYA(タミヤ)スーパーサーフェイサーLTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(180mL)
当日出荷
パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。 きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途塗装用グレイ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
スーパーサーフェイサー TAMIYA(タミヤ)スーパーサーフェイサーTAMIYA(タミヤ)
569税込626
1本(100mL)
当日出荷
サーフェイサーとプライマーの2役を1本でこなす便利な下地仕上げスプレーです。 プラモデルのパテ盛り改造後などの修正仕上げに、また暗い成形品のパーツにあらかじめ吹きつけて発色の良い塗装を約束します。 さらに金属面への密着も良く、メタルモデルの下地として塗料のはがれをおさえます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、デザイン用、各種プラスチック、金属、木の塗装用主成分合成樹脂、顔料、有機溶剤、DME LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性プライマー危険物の性状非水溶性
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
セローズグラウンドコート 日亜ペイントセローズグラウンドコート日亜ペイント
6,898税込7,588特価
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特に木質の素地調整用として使用します。 特に研磨性が良く木質材の吸い込みやケバ立ちを抑え平滑で、滑らかな素地を作ります。 また、上塗りとの層間付着性も良く肉持ち感のある美しい仕上がりに効果があります。 1.高い肉持ち 2.付着性良好 3.サンディング性良好
用途木質材、木工製品の下地塗装処理組成硝化綿系木工用サフェーサー乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能60以上(#400研磨紙)不揮発分53~55%粘度95~100主成分硝化綿系木工用サフェーサー主な用途木質材、木工製品の下地塗装処理危険物の類別非危険物
セローズサフェーサー 日亜ペイントセローズサフェーサー日亜ペイント
6,898税込7,588
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。 特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。 1.高い肉持ち 2.付着性良好 3.サンディング性良好
用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン粘度95~100乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上組成硝化綿系プライマーサフェーサー不揮発分53~55%主成分硝化綿系プライマーサフェーサー主な用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セローズ 日亜ペイントセローズ日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
発火点(℃)170乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~40使用方法通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。不揮発分30~35%硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)8組成工業用硝化綿ラッカー比重1.05±0.05粘度90~100仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)主成分工業用硝化綿ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
モデレッジ 極細平刀0.5mm 道刃物工業モデレッジ 極細平刀0.5mm道刃物工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。 刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。 【筋彫(すじぼり)とは?】 プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」 という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。 その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。 サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです! 細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。
用途プラモデル、模型製作など刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き刃先長(mm)20スモークドオーク柄長さ(mm)110
(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500基材最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)外径(Φmm)152適合材金属
コントロールパウダー FINIXAコントロールパウダーFINIXA
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。
用途深傷剤、キズや凹みの確認にグリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
マジックディスク 8穴タイプ モノタロウマジックディスク 8穴タイプモノタロウ(40件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(50枚)
翌々日出荷
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り)危険物の類別非危険物
足付けソフトディスク 3M(スリーエム)足付けソフトディスク3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
翌日出荷から翌々日出荷
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)危険物の類別非危険物
足付けソフトディスク 3M(スリーエム)足付けソフトディスク3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
翌日出荷
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)トラスコ品番149-7505危険物の類別非危険物
キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし) 3M(スリーエム)キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロン2 クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
4,098税込4,508
1箱(50枚)
当日出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。適合材金属
ミニダブルアクションサンダー SIミニダブルアクションサンダーSI
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
MCペイント2 X04Wサフェーサホワイト DAYTONA(デイトナ)MCペイント2 X04WサフェーサホワイトDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
カシューNo.1500刷毛用シンナー カシューカシューNo.1500刷毛用シンナーカシュー
6,298税込6,928
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30%塗装刷毛塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性下地処理【添加量】0~10%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら