ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)4.5
穴径(Φmm)10M
仕様乾式
トラスコ品番382-2419
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
適合材コンクリート、レンガ、ブロックなど
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6.0
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0981
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)6.0
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。
本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。
脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0973
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
適合材花崗岩全般、コンクリート
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
用途建材研削
外径(Φmm)100
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)20
種別ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)6
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプサーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。
さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。
防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.13L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。
優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。
錆びやすい材料の加工。
高い加工能率性。
広い面積の材料に有効。
用途一般加工用
超硬合金・工具鋼等・その他金属
ダイヤモンド・貴石
金属顕微鏡試料
軟質金属・その他
仕様油性
適合材各種金属、貴石
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ
適合材コンクリート、タイル、レンガ
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
適合材花崗岩全般、コンクリート
関連キーワード