2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流 サイズ(mm)□20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)