199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)-20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)<0.07 充電時間(時間)2 モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ3.5インチ 保管温度範囲(℃)-40~70 特性防水・防塵、耐衝撃 計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間4時間 焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数5000枚を超える画像 カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子USB-C(1 A) タッチスクリーン静電容量式 落下耐久(m)2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ
エコ商品
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質ABS樹脂、TPE樹脂 質量(g)約174(電池含む) 寸法H(mm)175 電源単4形電池 4本 測定範囲(℃)-20.0~650.0 測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm)43 センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃)-22.0~655.0 電池寿命約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき) サイズD(mm)68 放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) インターフェイスUSB Mini-B(データ転送) ※充電はできません RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲-20~400℃ 検出器非冷却マイクロボロメーター 視野角55×43° (±1° 温度分解能(℃)0.15 フレームレート8.7Hz 撮影距離(cm)15~(30~) パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm)125×80×24 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 精度±2℃または±2%の大きい方 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10~+150 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG 焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
1台
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率0.01~1.00(調整可能) 付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)430 精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃) 連続使用時間(時間)2~3 記録媒体3G 内蔵メモリー バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃)0.07 フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90 焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~) フレームレート9Hz 測定視野角(°)【FOV】35×26
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚 付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 電源外部:5V、USB-C 測定範囲(℃)-20~400 温度範囲(℃)動作保証:-10~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) 測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理 バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル) 視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad 温度分解能(℃)(NETD)0.07 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む 充電時間(時間)2 モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) フォーカスフォーカスフリー 充電方式USB-C(1A) 画面サイズ3.5インチ バッテリー稼動時間4時間 記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター BluetoothPAN Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz) 最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz スペクトル範囲8~14μm 画像回転(°)有り 落下衝撃(m)落下試験:2 タッチスクリーン静電容量式
1式ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)196×117×59 質量(g)約290 温度範囲(℃)-20~550 測定精度最大±2℃,±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合) インターフェースUSB Type‐C バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン 使用環境温度(℃)-10~50 焦点距離(mm)1.35 保管温度(℃)-40~70 記録メディア内蔵メモリ(4GB) フレームレート25Hz 稼働時間(時間)約8 IP等級IP54
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)196×117×59 質量(g)約290 温度範囲(℃)-20~550 測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場青) インターフェースUSB Type‐C バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン 使用環境温度(℃)-10~50 焦点距離(mm)1.35 保管温度(℃)-40~70 記録メディア内蔵メモリ(4GB) フレームレート25Hz 稼働時間(時間)約8 IP等級IP54
1台
31,980 税込35,178
欠品中

ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
1式ほか
299,800 税込329,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)垂直30、水平30 速度識別:300ms 動作環境16~40℃(室内無風) 測定距離体温:0.4m以下 モニタ8インチ高解像度モニター 搭載OSLINUX メーカー商品コード6300004582 カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
エコ商品
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む) 精度±0.3℃ 検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ7インチ 解像度1024×600 推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様IPS RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125 測定距離(m)可能:約0.7~1.2
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高解像度で鮮明な熱画像を表示します。 500℃の高温域まで測定可能です。 デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
仕様(画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB 付属品USBケーブル、microSDカード(16GB) 寸法(mm)74×95×234 質量(g)約345(電池含む) 電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃)-20~500 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 対応OSWindows(R)10、11 範囲(波長)8~14μm 分解能(℃)0.1 解像度160×120 視野角51°×63.5° 防塵防水性能IP54 アズワン品番4-2497-11
1台
106,100 税込116,710
当日出荷

160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)-20~400 付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm)68 高さ(mm)34 奥行(mm)14 電源リチウムイオン電池 画素数160×120 空間分解能(mrad)N.A 測定視野角(°)55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3R(スリーアール)サーモカメラ
・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)サーモカメラ
抜群のコストパフォーマンス 小型軽量タイプ 現場での保守メンテナンスに
仕様●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms 寸法(mm)185L×51W×100D 質量(g)約300 電源単三電池×3(約16時間) 測定範囲(℃)-30~+650 アズワン品番67-4763-66
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間) 測定範囲(℃)-30~+650 分解能(℃)0.1 ディスプレイ1.77インチLCD 使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと) 視野角30°×30° 保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと) 画素数128×128ピクセル 測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10 応答時間(ms)300
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット 材質金属+樹脂 ブラック 質量(g)380 電源5.5V/3A ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21 機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数) データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他) 液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応 インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート 使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下 測定範囲(cm)(温度)約50~90 温度測定精度±0.3℃ 設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置 LED白色LED:1W、赤外線LED:2W データ記録件数最大100000件(本体ローカル保存) 音声マイク / スピーカー ビデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
1個
128,800 税込141,680
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)赤外線サーモカメラ
重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)。・熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。最高・最低・画面中央の3点の温度を表示。・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。測定画像をメモリーカードに保存。・本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。 (※内部メモリーはありません)。 保存された画像は、キー操作によって表示することができます。 また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。オートパワーオフ機能付
仕様個装梱包:個装箱・シール個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・372g 付属品取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1 材質ABS・TPE 質量(g)174(電池含む) 電源単4形電池×4本 測定範囲(℃)-20.0~650.0 センサー熱解像度:32×32 pixels、熱感度(NETD):<150mK 、測定波長:6.5~14μm、視野角:33°×33°、検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能(℃)0.1(中央スポット)、1(Max、Min) メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません 本体サイズ(mm)43×68×175 ディスプレイサイズ、解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)、画像周波数:9Hz 解像度カメラ(画像):640×480 pixels、フォーカス:固定焦点 表示範囲(℃)-22.0~655.0 電池寿命約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき 放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能 使用環境条件10~40℃ 85%rh以下 (結露のないこと) 保管環境0~50℃ 85%rh以下 (結露のないこと) インターフェイスUSB Mini-B (データ転送) ※充電はできません 測定精度(℃)±2または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23のとき
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

全ての画素に温度情報を保有。色分けされた全ての画素(32×32=ピクセル)に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、そこの温度が確認できます。保存した静止画には温度情報も一緒に保存されているので、後から気になる場所を確認することも可能です。 熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能。熱画像と可視画像を同時に表示できるので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすい。また、何を撮影したのかが不明になることもありません。 380℃まで測定。温度測定上限が150℃や250℃のモデルが多い中、THG-01は380℃まで可能、幅広い測定対象が対応可能。 湿度測定。本体には湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能。測定環境の把握に便利。 タッチパネル採用。温度を確認したい箇所も、メニューを選ぶ際も画面をタッチ操作できるため、作業がスムーズに。 小型・軽量約220g。携帯しやすく、作業の負担も軽減。
仕様【可視カメラ(分解能】0.2メガピクセル、【ボタン】7ボタン(電源、上/下/右/左/メニュー、測定) 付属品校正 質量(g)約220 測定範囲(℃)【温度】-20~+380、【環境湿度】0~80%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×66×48 精度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【環境湿度】±5%RH(25℃、30~70%RH) センサー32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー 分解能【温度】0.1℃、【環境湿度】1% 検出器解像度/32×32(1024)ピクセル、測定視野角/33°×33°、フォーカス/固定、焦点距離/0.1m、フレームレート/6Hz、測定波長/8~11.5μm バッテリー3.7Vリチウム充電池(2500mAh 、交換不可) メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで・別売) 表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル 連続使用可能時間約6時間(フル充電にて) 使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ30秒~30分30秒(可変) フォーマット形式静止画/PNG、JPEG、動画/MP4 充電時間(時間)約5~6 放射率補正0.01~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB接続(画像転送/バッテリー充電)
1個ほか
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンド
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール 寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258 パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22 質量(g)約5350
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

GTC400C 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃)-10~+400 付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃)‐10~45 電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63 対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェースUDBポート:1.1 メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃)0.05 画素数19200 保管温度範囲(℃)‐20~70 特性防じん・防滴 データ転送MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad)6 焦点距離(最小)0.3m 測定視野角(°)53×43° 測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
169,500 税込186,450
当日出荷

共立電気計器サーモグラフィカメラ
エコ商品
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約335 測定範囲(℃)【確度】-20~550(±2%) 適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2 分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約8時間 ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ 解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素) 使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)1.35 内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む)) 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離【最小】0.1m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器サーモグラフィカメラ
エコ商品
異常箇所をすばやく見つける!。鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定。大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル。最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約360 測定範囲(℃)-20~550 適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479 正確度±%2 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約6時間 ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ 解像度熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 視野角FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)3.6 内部メモリー16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む)) 温度分解能(℃)<40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離最小:0.3m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB、無線LAN
1個ほか
87,980 税込96,778
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線通信で本体をPCやスマートフォンと接続。離れた場所から画面の確認や画像保存が可能。 解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。 320×240(76800ピクセル)高解像度赤外線カメラ。 3.5インチの大型カラーディスプレイ。 本体下部に市販の三脚を取り付け可能。(1/4インチサイズ) 広い測定範囲。(-20℃~450℃) 長い連続測定時間。(連続3~4時間) わかりやすい日本語の画面表示。
付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約630 測定範囲(℃)-20~450 連続使用時間(時間)4~5(使用温度範囲内、無線通信OFF) 機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯 バッテリーリチウムイオン電池(26650電池) 測定波長(μm)8~14 放射率0.01~1.00(調整可能) ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール 解像度赤外線:320×240(76800ピクセル)、表示:300000ピクセル 記憶容量8G 内蔵メモリー 温度分解能(℃)0.07 解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11) 確度(周囲温度:5~40℃)-20℃~100℃未満:±2℃、100℃~300℃未満:±2%、300℃~360℃未満:±3%、360℃~400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃~450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度) フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97 焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m~) フレームレート9Hz 測定視野角(°)(FOV):56×42
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
仕様●レンズモジュール可動範囲:0゜、 30゜、 60゜、 90゜●カラーパレット:7色 付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.) 寸法(mm)142×76×19 質量(g)210 電源(V)5充電式リチウムイオン電池(内蔵) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 接続三脚:可能(1/4-20UNC) 分解能(℃)0.05 連続使用時間(時間)操作:約6 インターフェースUSB Type-C メモリー16GB 測定波長(μm)8~14 ズーム可能(3段階/×1、×2、×4) 解像度256×192 最小表示単位0.1 ℃ 視野角56゜× 42゜ 防塵防水性能IP54 保存形式JPG (音声注釈機能あり) 充電時間(時間)約3 測定温度範囲(℃)-20 ~ + 550 表示モード画像:4種類(赤外線、 合成、 小窓表示、 可視) アズワン品番4-5456-01 スクリーン1920×1080/カラータッチパネル PC接続可能(画像データのエクスポート)
1台
117,999 税込129,799
翌々日出荷

高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書 質量(g)約200 測定範囲(℃)-20~+150、0~+550 本体寸法(mm)約129×87×22 センサー赤外線:120×90ピクセル 分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK) 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約4 バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 測定波長8~14 μm 表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) 測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方 最小表示単位0.1℃ 最短合焦距離0.5m 視野角測定:50°×37° 保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと) オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分 フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360) 充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A) 寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm) モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像 フォーカス固定 インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート50Hz Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム ストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB) 落下耐久(m)2(工場出荷時)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)138.45×85.2×23.6 質量(g)約218 温度範囲(℃)-20~350 測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合) インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン 焦点距離(mm)1.35 充電時間(時間)バッテリー:約2.5 デジタルズーム1.0倍~4.0倍 明るさ手動 記録メディア内蔵メモリ(4GB) IP等級IP54 駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

テクトロニクス&フルークモバイルサーマルカメラ
エコ商品
付属品マニュアル・梱包箱 トラスコ品番635-2082 幅(mm)60 高さ(mm)33.5 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)11.2 解像度赤外線赤外線:256×192ピクセル 測定温度範囲(℃)-20~550 RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)3.81 測定視野角(°)56°H×42°V
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用ストラップ
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌日出荷

Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター 電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2 精度(℃)±0.5(監視) 有効画素数256×192 解像度240×320 視野角H: 37.8°、垂直: 50.6° 測定温度範囲(℃)30~45 絞りF1.0 画面サイズ2.4インチ LCD RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.9MB) 焦点距離3.5mm フレームレート480×640@25fps パレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 測定距離(m)0.5~1.5 駆動時間(時間)バッテリー: 8
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

P120Vはポケットにすっぽり収納できるコンパクトサイズの赤外線サーモグラフィカメラです。 電気設備・機器のメンテナンスや建物の検査に最適で、いつでもすばやく正確な熱検査ができます。 快適な使用感:レンズ部とグリップ部が干渉しない合理的なレイアウトと良好な人間工学的デザイン。 3.5インチタッチスクリーン:解像度320×240ピクセルハイライトLCDディスプレイを採用。 広い温度測定範囲:-20~150℃と150~400℃の温度帯自動切替機能つき。 温度追跡およびアラーム機能:全画面またはターゲット範囲の最大/最小温度の追跡とアラーム機能を装備しています。 Wi-Fi対応:Wi-Fi接続によってワイヤレスのメディア共有が可能です。
仕様【熱感度/NETD】60mk、【測定スポット】センタースポット(追加測定スポット×1) 寸法(mm)133×87×24 質量(g)240 測定範囲(℃)-20~150、100~400(自動切替) 精度±2℃または±2%のいずれか大きい方) 保護等級IP54 検出器120×90 ピクセルピッチ17μm、VOx 記録媒体4GBの内蔵メモリ(画像500枚以上保存可能) バッテリー内蔵充電式リチウム電池(取外し不可) 表示機能【カラーパレット】6種(ホットアイアン、ブラックヒート、ヒートアイアン、ホワイトヒート、メディカル、アークティック) 視野角50°×38° 警告【最大および最小温度】あり(オン/オフ/フラッシュ) 表示モード熱画像、可視光、ピクチャーインピクチャー、MIF フォーカスフォーカスフリー フラッシュモードあり(オン/オフ/フラッシュ) デジタルズームスムースズーム 最大8× インターフェイスType-C(PCでの画像データ送信用) バッテリー稼動時間≧2時間(WiFiオフ時) フレームレート15Hz/9Hz 画面仕様3.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイ Wi-Fiあり スペクトル範囲7.5~14μm 落下耐久(m)1
1個
89,980 税込98,978
欠品中

温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート 質量(kg)1.5 消費電力(W)0.27 温度測定範囲(℃)-20~+600 有効画素数256×192(約5万画素)(最大) 測定波長(μm)8~14 動作環境Windows 10 以降 リフレッシュレート(Hz)25
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth 寸法(mm)206×145×135 質量(g)1350 精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方 レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m 温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え) 機能レンジファインダーあり(熱画像に表示) 検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox 測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16 モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF 表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能) 防塵防水性能IP54 LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン 充電池タイプ充電式リチウム電池 フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応 デジタルズーム1×~35×連続 インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、 フレームレート30Hz/9Hz アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム 稼働時間(時間)最大4 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
1個
2,298,000 税込2,527,800
8日以内出荷

リンクサス(Linxas)サーモチェッカーOD
エコ商品
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器 品番TM-0003 寸法(mm)227×120×30 質量(kg)2 モニタ8インチ 高解像度モニター カメラ仕様200万ピクセル 視野角垂直60° 水平85° 対角線90° 速度識別速度:<300MS 警報温度設定範囲(℃)37.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

・7インチ画面で、測温距離が長い使い勝手の良い製品です。 ・人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。 ・顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。 ・測温距離が1.8 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。 ・他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。 ・顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用で企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
用途・駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理 ・顔認証機能、ICカード読取り機能と連携させた企業、工場、学校などでの6,000人以下の入退出管理、勤怠管理 測定速度(秒)0.5以下 測定距離(m)測温・顔認識距離:0.3~1.8 人数同時測温可能:1人 データ容量顔:6000件、CIカード:6000件、イベント:100000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35 質量(g)1040 電源DC12V/2A内蔵充電池 測定範囲(℃)30~45 精度(%)顔認証:99以上 機能温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能・インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能・勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了 ディスプレイ7インチ(モニター解像度600×1,024)タッチパネル 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度±0.5℃ 反応速度(秒)顔認証:0.2以下/人 インターフェイスLAN、RS-485、Wiegand、ロック出力、イグジットボタン、ドア接触入力、I/O入出力
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷