467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
当日出荷



サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)75×127×55 センサーK熱電対 安全装置サーキットブレーカー センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m) 温度制御方式マイコン式比例制御 温度設定範囲(℃)0~200 アズワン品番1-4599-12 温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃) 接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。
センサーK熱電対 センサー寸法(mm)Φ4×200 温度制御方式マイコン式比例制御 安全装置サーキットブレーカー 本体サイズ(mm)75×127×55 センサーコード長(m)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様接続容量/抵抗負荷MAX12A
1個
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)サーモ スイッチ
部品名称サーモ スイツチ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 図解NoL4-520DW エンジン シリンダヘッド、ウォータフランジ部品_No.35、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.12、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.19、SSA-C610 作業用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.25、SSA-α500 エンジン シリンダヘッド部品_No.35、SSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.12
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サーモ スイッチ
部品名称サーモ スイツチ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.42MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.32MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.46MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.36MB) 図解NoSSA-α510 M-A エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット)部品_No.3、SSA-F616 エンジン(ウォータフランジ)部品_No.3、SSA-S602DXVT エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ ~2004年6月部品_No.3、SSA-S602DXM エンジン ウォータフランジ部品_No.3、GB1010ALN ウォータフランジ部品_No.40、SSA-S602DX エンジン ウォータフランジ部品_No.3、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.12、L4-530DW エンジン ウォータラウンジ部品_No.30、SSA-N550 エンジン ウォータフランジ部品_No.3、GB1010BSR ウォータフランジ部品_No.40、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.12、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.12、SSA-N550DX エンジン ウォータフランジ部品_No.3、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.12など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サーモ スイッチ
部品名称サーモ スイツチ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.43MB) 展開図36(1.43MB) 図解NoSSA-F501 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.16、SSA-α520 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.3、SSA-S611KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・・ウォータポンプ部品_No.3、SSA-Z600VT エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.3、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.42、SSA-S611VT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.3、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.42、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.5、SSA-Z600MA ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.3、SSA-F616MA エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.3など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷




サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)