外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点
色ライトグレー
接点方式バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点
色ライトグレー
質量(g)50
使用周囲温度(℃)-35~+80
接点方式バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)0~+60
定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)75×127×55
センサーK熱電対
安全装置サーキットブレーカー
センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)
温度制御方式マイコン式比例制御
温度設定範囲(℃)0~200
アズワン品番1-4599-12
温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)
接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。
センサーK熱電対
センサー寸法(mm)Φ4×200
温度制御方式マイコン式比例制御
安全装置サーキットブレーカー
本体サイズ(mm)75×127×55
センサーコード長(m)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様接続容量/抵抗負荷MAX12A
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。
ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付き
タイプ本体+プローブ付
本体寸法(mm)66×210×66H
本体質量(g)約500
1個
¥36,650
税込¥40,315
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチスナップ方式
結線方式ねじなし端子式
トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でON
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
付属品木ネジ×2本
質量(kg)0.2
電源単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)5~40
制御仕様2A(200Wまで)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
相対湿度90%以下
起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下
周囲温度(℃)0~40
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)
質量(kg)0.5
温度制御方式ON/OFF制御
許容差クラス2
使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33
温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度±3℃
温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃
測温接点非接地形
材質(ヒーターシース)SUS316
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。
温度設定と運転 / 停止の簡単操作
接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能
ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。)
外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能
異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止
設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具
質量(kg)約7
制御方式PID制御
定格電流(A)35
入力電圧(V)100(50/60Hz)
機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)
温度センサーKタイプ熱電対(付属)
その他の機能外部運転/停止制御用入力
使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと
温度調節電子デジタル表示
最大負荷(kW)3
温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
仕様(制御デバイス)半導体リレー
質量(g)600
制御方式ON/OFF 制御
入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)
センサーKタイプ熱電対(付属品)
温度表示-9℃~800℃
使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと
短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断
温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度±3℃
最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)0~750
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。
電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。
目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。
場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。
多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。
DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
仕様(制御デバイス)半導体リレー
質量(kg)約4.1
制御方式PID制御(オートチューニング有り)
表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃
センサーJIS Kタイプ熱電対
使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと
温度表示精度±(3℃+1digit)
室温補正精度±1℃
温度設定範囲(℃)0~999
警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm
アズワン品番1-4599-11
1個
¥21,900
税込¥24,090
欠品中
真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
使用温度範囲(℃)100~1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃
質量(kg)18
表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
加熱ヒーター1000W
使用液清水、エチレングリコール水溶液
保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出
外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。
運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8
冷媒R1234yf
アズワン品番4-4566-01
撹拌方式噴流撹拌式
冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
¥357,000
税込¥392,700
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)179
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)290
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)6
電線長さ(m)10
電線仕様-種別SVCT
コンセント仕様12A/125V
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA長さ = 39mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 30mmコード式マグネットスイッチ XCSDMR - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO / 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式電子冷熱素子
コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。
1024セグメント/最大99パターンの大容量の高性能プログラムを標準装備しています。
省エネ効果を向上させた新型モルダサームヒータを採用しています。
安全装置(ドアスイッチ、過熱防止、熱電対断線)を標準装備しています。
仕様常用使用温度範囲(℃):400~1100
温度制御方式プログラマ
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)約131
幅(mm)約41
質量(kg)約0.4
高さ(mm)約144
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.35
コード長さ(m)約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
クラッチ数(段)1~6
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
冷却方式空冷冷凍式
ソフトフロー、手動スイッチ、湯水切替、高温湯出、ワンプッシュ
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電源式
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35
吐水口高さ(mm)163
タイプサーモ
電源(V)AC100
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ