39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30 変色温度(℃)約40 変色青→ピンク、可逆性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
1セット(2個×15mL)
800 税込880
当日出荷

‐ 示温インク(サーモインクペースト) ナリカ 動画あり
好評をいただいているサーモインクに、塗布しやすいペースト状の製品が新登場! 金属板や金属棒に塗り、金属の温まり方を調べる実験に使えます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色。 温度が下がるとピンク→青へ戻ります。 くり返し実験できます。 ペーストは水で簡単に洗い流せます。
容量(g)30(50mL)
1本
1,988 税込2,187
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アセイ工業WAX示温インク
エコ商品
不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 区分ワックスタイプ 有効期限(年)1(ご購入後) 精度(℃)±2 変色白→透明/半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。 タキゲンコード24230
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度±3% 寸法(mm)Φ15×129 質量(g)18.1
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。
寸法(mm)145×145 裏面のり付 変色温度(℃)約40 青→ピンク(可逆性)
1組(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された正方形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃ 材質 寸法(mm)150×150×1
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅棒です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃ 材質 寸法(mm)10×4×300
1個
1,900 税込2,090
4日以内出荷

炊飯器のロゴ刻印用耐熱インキ 焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。 炊飯器等の内面の目盛(白色)を印刷できるインクです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板 仕様焼き付け乾燥 耐熱温度(℃)250 主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど 危険物の類別非危険物 特性耐熱
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
17日以内出荷

紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25 インク紫外線感知インク
1本(25g)
6,900 税込7,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用耐熱インキです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板 仕様焼き付け乾燥 黒、シルバー 耐熱温度(℃)450 主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量460mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
17日以内出荷

液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。
寸法(mm)175×16×250 容量(mL)約90
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度(%)±3 質量(g)18.1 直径×長さ(mm)15×129
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布されたコの字形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃ 材質 寸法(mm)150×150×1
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷

届いたらすぐ使える。熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅板と銅角棒のセットです。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃ セット内容示温インク塗布銅板(正方形)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅板(コの字)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅角棒(10×4×300mm)
1セット
8,300 税込9,130
8日以内出荷

P70-2639 示温液 (示温インク) ナリカ 動画あり
産業財産権出願中。水の温まり方で使用する示温液です。加熱すると白色になっていく液の動きで、水の温まり方が観察できます。温度上昇により約40℃で無色(透明)→白色(不透明)へ変色。温度が下がると白色(不透明)→無色(透明)へ戻ります。水で25倍に薄めて使用します。
容量(mL)240
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact
視認性の高い素材と反射インクを使用したグローブです。 手の甲のサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。 手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途製造現場、建設現場、メンテナンス、修理など。 蛍光イエロー 仕様ANSI-107適応品 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0765 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京書籍・教育出版対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300 容量(mL)示温インク(サーモインク): 240 容量(g)示温インク(サーモインクペースト): 30
1セット
8,100 税込8,910
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校図書対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300 容量(mL)示温インク(サーモインク): 240 容量(g)示温インク(サーモインクペースト): 30
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日本図書・信州教育出版社対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300 容量(mL)示温インク(サーモインク): 240
1セット
6,100 税込6,710
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

啓林館対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)示温インク塗布銅板(正方形)HM:150×150×1、示温インク銅角棒 HM:10×4×300 容量(mL)示温インク(サーモインク): 240
1セット
6,200 税込6,820
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。 水銀化合物含有
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:40℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:赤味黄●変色後の色:赤味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-26
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップ
これでサンプルの温度を簡単に制御可能:サーモトップはユニークな condens.protect テクノロジーを搭載し、チューブの蓋と壁面への結露を確実に防ぎ、温度均一性も改善します。サーモトップには接続ケーブルがありません。装置に置くだけで自動的に温度制御を開始します。サンプルの温度に影響を与えないよう適切に制御され、最適な反応条件を保つことで最適な結果が得られます。▼チューブ蓋や壁面への結露を効果的に防止▼結露を防止して一定の反応条件を保つことで、最適な酵素反応を行えます▼インキュベーション終了時にチューブをスピンダウンする必要がなくなるので実験時間を短縮できます▼シンプルな操作。ケーブル接続がなく、置くだけで自動的に動作します▼サーモブロックの温度均一性をより改善します
仕様condens.protectRテクノロジー搭載 アズワン品番61-0165-38
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:70℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-34
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:50℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:黄●変色後の色:黄味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-27
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示。 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:40℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:赤味黄●変色後の色:赤味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-31
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:50℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:黄●変色後の色:黄味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-32
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:70℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-29
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷

可逆性 1点表示式 加熱温度を数字で表示 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 繰り返し使用可能なワッペン式
仕様●商品名:数字サーモワッペン●変色温度:60℃●サイズ:Φ18mm●入数:120枚●変色前の色:明るい黄味赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-33
1箱(120枚)
5,900 税込6,490
翌日出荷

可逆性 1点表示式 200mmのロングタイプ テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:60℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:明るい黄味赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-28
1箱(25枚)
4,400 税込4,840
翌日出荷