置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。
Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。
記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。
LEDアラーム機能も搭載。
軽量フラット・コンパクトデザイン。
付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理
仕様ログタイプ:使い切り
質量(g)約10
規格EN12830、FDA21 CFR Part11
電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋)
センサータイプNTCサーミスタ
精度(℃)±0.5
防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時)
測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分
ポイント数(記録可能)最大8192回
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
トラスコ品番338-4503
測定温度範囲(℃)-80~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
関連キーワード