2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : ケース017AA●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●最大ツェナーインピーダンス : 5Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃V●これは、厳密な制限と優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの完全シリーズで、酸化シリコン不動態化接合の優れた性能を反映しています。これらはすべて、アキシャルリード、トランスファー成形プラスチックパッケージで、あらゆる一般的な環境条件で保護されています。最大 180 ワットのサージ定格 (8.3 ms) 最大制限は 7 つの電気パラメータで保証されています ケース : ボイドフリー、トランスファー成形、サーモセッティングプラスチック 仕上げ : 外部表面はすべて耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:色バンドで示されるカソード。ツェナーモードで作動すると、陽極は陽極に対して正になります。 取り付け位置 : 任意 質量 : 約 0.7 グラム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷