ストローボトルが洗いやすくリニューアル!
質量(kg)0.2
容量(L)0.41
本体寸法(mm)65×75×190
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / 飲み口:シリコーンゴム / ストロー:ポリエチレン / 【ポーチ】本体生地:ポリエステル
口径(mm)40
保冷効力(℃)10以下(6時間)
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
適合本体SCZS45(AA)、SCZS45(PA)、STZA60D(EB)、STZA60D(EN)、STZA60D(EZ)、STZB45A(EG)、STZB60D(EB)、STZB60D(ED)、STZB60D(EZ)、STZC45A(EZ)、STZC60D(EZ)、STZD45A(EZ)、STZD60A(EZ)、STZE45A(EZ)、STZEE45(EK)、STZF45A(EZ)
1個
¥350
税込¥385
9日以内出荷
材質本体・中蓋・ストロー:ポリプロピレン、蓋:ポリスチレン
容量(mL)340
幅(mm)114
直径×高さ(mm)Φ80×128
広口タイプで大きめの氷が入ります。
指1本で開閉が出来るワンタッチ中栓。
いつも清潔弁まで分解できる中栓。
中栓の閉め忘れがない新形状。
材質(内びん・胴部)ステンレス鋼、(コップ・中せん)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
商品タイプコップ付き
適合本体JNL-350/JNL-352/JNL-402/JNL-500/JNL-502/JNL-600/JNL-602/JNL-751/JNL-752
セット内容フタパッキン・せんパッキン各1個
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。
容量(L)1
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.5
エコマーク認定認定
口径(Φmm)54
本体質量(kg)0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
保冷温度10度以下(6時間)
商品タイプコップ付き
おしゃれなステンレスのストロー♪ホテルやレストランはもちろん大切なお客様のおもてなしにご利用ください♪
質量(g)15
寸法(cm)21
1本
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。
仕様抗菌仕様
材質本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ76×115
容量(mL)230
質量(g)60(フタ・ストロー含む)
耐熱温度(℃)本体/80、フタ/70、ストロー/100
アズワン品番8-7849-01
1個
¥416
税込¥458
当日出荷
商品タイプワンタッチ
口径(Φmm)44
お出かけでも安心の漏れないキャップユニット搭載のストローマグ。かばんに入れても漏れないから、お家でもお出かけでも「わたしの」「ぼくの」専用マグが大活躍です。キャップユニットはプッシュ&オープンのワンタッチ。さっと開けてマグを渡すことができます。シリコン素材のボディクリップで滑りにくく持ちやすい。可愛い動物柄です。食洗機対応でいつでも清潔にご使用いただけます。
質量(kg)0.1
容量(mL)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×15
RoHS指令(10物質対応)対応
口径(Φcm)5
日常の水分補給やスポーツ、仕事に。様々なシーンで使いやすいストロータイプのボトルです。片手で簡単にオープンできるワンタッチオープンキャップユニットでサッと水分補給が可能です。飲み口とパッキンが一体構造にいなり、つけやすく、外しやすい。ボトルは食洗器対応でお手入れも簡単。真空断熱構造の高い保冷性能で美味しい時間が長く続きます。
質量(kg)0.2
対応食洗器対応(ストロー除く)
口径(Φcm)4
ステンレス魔法瓶構造のベビー用ストローマグです。ワンタッチオープンですぐに飲めます。小さなお子様の手にも持ちやすい、可愛い動物柄のシリコン製ボディクリップ付き。ストロー用キャップユニット(付属)の他、別売りでトレーニング用せんユニットもございます。つけかえればトレーニング用マグとしてご使用いただけるので、長くご愛用いただけます。
質量(kg)0.2
容量(mL)290
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保冷効力(℃)12以下(6時間)
口径(Φcm)5
エコマーク認定番号10 146 009
赤ちゃんでも両手でしっかり持てるストローマグ。保冷専用のストローマグは魔法瓶構造だから冷たさをキープ。カチッと閉まる漏れないフタや、すべりにくい底カバーなど使いやすさにこだわっています。交換用ストローセットも付属してカミカミしがちな小さなお子様にも安心。可愛いミッキーマウスとミニーマウスのイラスト入りボトルです。
質量(kg)0.2
容量(mL)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保冷効力(℃)13以下(6時間)
口径(Φcm)5.3
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
本体も食洗器対応のマグ。スリムで小さなかばんでも入れやすい
用途携帯用
エコマーク認定認定
キャップタイプワンタッチキャップ
対応スポーツ飲料、食洗器
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間)
容量(L)0.3
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)300
質量(g)224
使用容量(mL)300
寸法(外径×高さ)(mm)60×190
商品タイプスクリュータイプ
真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!。ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
商品タイプワンタッチタイプ
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム
質量(g)272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×230
成長に合わせて3通りの使い方が出来る、保冷専用ボトルが新登場!
質量(kg)0.2
容量(L)0.56
本体寸法(mm)70×75×225
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ・フタ・キャップ本体(キャップユニット・ストローキャップユニット):ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・飲み口:シリコーンゴム / ストロー:ポリエチレン
口径(mm)40
保冷効力(℃)(キャップユニット使用時)10以下(6時間)/(ストローキャップユニット使用時)10以下(6時間)
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
清潔で簡単!ストローを入れたままキャップができます。
質量(g)約26.6
高さ(cm)0.6
1パック(25本)
¥99
税込¥109
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室
仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)13
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)固定179
商品タイプ壁付タイプ
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室
仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)13
機能逆止弁付
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。゛)
適合本体SCZT45(PA)、SCZT45(RA)、STZG45A(ER)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
現場へ持ち運びしやすい大容量2L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。
7cmの広口で大きな氷も入れやすい。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコ。
スポーツドリンクOK。
容量(L)2
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.9
エコマーク認定認定
口径(Φmm)74
本体質量(kg)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。
リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。
対辺(mm)17.5
適合品番TB43-13・19関係、TU140型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。
コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。
電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。
用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)
ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)
コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)
最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)
最高使用温度(℃)60
取付ねじG1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用水水道水
品番MEY500-10S(リモコン)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
関連キーワード