302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
5,298 税込5,828
当日出荷


DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,598 税込3,958
欠品中



サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)







1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷




BIGM(丸山製作所)サーモスイッチ
部品名称サーモスイツチ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 図解NoSSA-α1003 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.18、SSA-α1004 ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ部品_No.17、SSA-α604MA エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.17、SSA-α1003-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.17、SSA-α603-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.17、SSA-α1003MA-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.17、SSA-α603 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.19、SSA-α1004MA ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ部品_No.17、VSM-1020 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット)部品_No.17、SSA-α603MA-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.17、SSA-α604 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.17
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サーモスイッチ
部品名称サーモスイツチ 関連資料(1.21MB) 図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン 冷却水システム部品_No.23
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

部品名称ウオータサーモスイツチ 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.9MB) 図解NoSSA-V1000C サーモスタットハウジング部品_No.18、SSA-V1000 エンジン(サーモスタットハウジング)部品_No.18
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

部品名称サーモスイツチアセンブリ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.18MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.10、SSA-Z550 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.10、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.10、エンジン(BSA-600LDQ) ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,冷却ファン部品_No.8
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

部品名称サーモスイツチアセンブリ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、SSA-Z500-2 エンジン(ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.8、SSA-Z500MA-2 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.8、SSA-Z500 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.8、SSA-Z500MA-1 エンジン(ウォーターフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.8、BSA-650シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、BSA-651 951シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、ファン部品_No.8、SSA-Z500DX エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.8、SSA-Z500DX-1 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.8、SSA-Z601S エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.8、BSA-950シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.8、SSA-Z500-1 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.8、BSA-950C -1シリーズ エンジン ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータポンプ,ファン部品_No.8、SSA-Z601S-1 エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ部品_No.8、SSA-Z500DX-2 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.8
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

部品名称サーモスイツチアセンブリ 関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.23MB) 図解NoBSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.16、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.70、BSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.16
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サーモスイッチASSY
部品名称サーモスイツチASSY 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.04MB) 図解Noエクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.8、SSA-E500 エンジン クランクケース オイルパン オイルポンプ部品_No.44、MX-501 クランクケース部品_No.41、SSA-E500DX-120 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.34、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルポンプ部品_No.33、SSA-S500A エンジン クランクケース部品_No.41、SSA-E501DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.34、BSA-536シリーズ -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、BSA-535 シリーズ エンジン シリンダヘッド部品_No.12、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.8、SSA-S500 エンジン クランクケース部品_No.41、SSA-N500 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-E500DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.34、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.8、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.8、SSA-α500 エンジン シリンダヘッド部品_No.35、SSA-E500KP エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.34、SSA-S501 エンジン クランクケース部品_No.39
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷