3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等 成分フラザスルフロン25.0% 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22150 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地農耕地用
1パック(20g)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分メトスルフロンメチル60.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22529 毒劇区分普通物 適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
17,980 税込19,778
欠品中

一年生イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)はもちろんのこと、広範囲の一年生広葉雑草(ヤハズソウ、スミレ、コニシキソウ、タチイヌノフグリ、カラスノエンドウ等)に対しても優れた除草効果を発揮します。 春処理で90~120日程度、秋処理で150~180日程度の効果の持続性が確認されています。 使用薬量は0.075~0.15mL/m2と、低薬量で雑草を防除します。 ターフを形成した日本芝に対して選択性の高い除草剤です。
剤形水和剤 適合場所芝生(日本芝) 成分(RS)-N-[2-(3・5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチル]-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1・3・5-トリアジン-2・4・-ジアミン…30% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)19758 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
26,980 税込29,678
7日以内出荷