脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工
材質SKH51
刃径公差(mm)+0.2/0
案内径公差(mm)0/-0.05
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数4
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
案内径公差(mm)0~-0.05
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工
材質SKH51
刃径公差(mm)+0.2/0
案内径公差(mm)0/-0.05
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
材質SKH51
刃数3
材質HSS
先端角(°)118
ねじれ角(°)22~25
コーティングノンコート
脱着式パイロット
用途パイロットのみ
材質SK4
案内径公差(mm)0/-0.05
超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工
刃先径(Φmm)60
有効長(mm)5
適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDL
トラスコ品番469-4015
適合機種電気ドリル(回転専用)
材質刃部:超硬チップ
質量(g)130
刃径(Φmm)60
材質(刃)超硬チップ
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
用途木材の穴あけに
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
材質本体:炭素鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)六角:6.35
色ゴールド
直径(Φmm)12
穴深さ(mm)40
適正回転数(min-1)600~1300
1個
¥780
税込¥858
翌々日出荷
用途木材の穴あけに
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
材質本体:炭素鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)六角:6.35
色ゴールド
直径(Φmm)18
穴深さ(mm)40
適正回転数(min-1)600~1300
1個
¥880
税込¥968
翌々日出荷
コバルトハイス+TiNコート付
用途シート面の面取り加工
材質コバルトハイス
表面処理TiN
公差(mm)(基準径)+0.1/0
刃径公差(mm)+0.01/0
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ
材質コバルトハイス
刃数4
外径公差(mm)+0.05/0
超硬シート面ザグリカッター UNF規格
用途ザグリ加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)+0.01/0
公差(mm)【基準径】+0.1/0
超硬シート面ザグリカッター PF規格
用途ザグリ加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)+0.01/0
公差(mm)【基準径】+0.1/0
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ
材質コバルトハイス
刃数3
外径公差(mm)+0.05/0
偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鉄用
材質超硬 P20
表面処理ノンコート
偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鋳物用
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。
材質K20
先端角(°)3
超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク
用途ザグリ加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
外径公差(mm)+0.2/0
公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
超硬ザグリカッターパイロット脱着式
用途ザグリ加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
外径公差(mm)+0.2/0
公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
一体型・偏芯タイプ
用途裏ザグリ
材質SKH51
表面処理TiN
木材の穴あけ、止め穴加工、傾斜穴の穴あけにご使用頂けます。
よく使う5つのサイズのセットです。
仕様●用途:一般木材の穴あけ、止め穴、傾斜穴あけに●5本組●セット内容:15、20、25、30、35mmが各1本ずつ●適正回転数:1,500min-1●六角軸径:6.35mm●種類:木工用
アズワン品番68-4534-87
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
切りくず分断性を追求した座ぐりカッタです。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工
材質超微粒子
刃数1枚刃
刃形右刃斜刃10°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.46MB)
材質HSS
刃数2
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
取付部(形状)ウェルドン
RoHS指令(10物質対応)対応
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT080206/TXMT110306
切刃形状1枚刃
RBU専用チップ:角度86°/逃げ角7°
用途RBU専用チップ。
関連キーワード
1
2
次へ