「ザッセンハウス ミル ラパス」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ドイツの老舗ミルブランドザッセンハウス1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツザッセンハウス社。挽き心地の軽さと丈夫さ、美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。調整ダイヤルはスムースな無段階の微調整が可能で、使用中に挽き加減がずれてしまうことがありません。材質:本体/ビーチウッドグラインダー部/セラミックFRANKFURT(フランクフルト)シリーズザッセンハウスを代表する好評モデル。握りやすく使い勝手の良い洗練された美しいフォルムの「フランクフルト」シリーズ。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
口径(Φmm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220 品名・タイプコーヒーミル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選されたヨーロッパ産木材を使用していること。木材加工から塗装、組立までドイツの職人が一本ずつ丁寧に作り上げていること。厳しい品質管理がなされていること。100%ドイツ製にふさわしい品質を保持しています。ザッセンハウスはすべてのミルにCeraPlusグラインディングとよばれるセラミックミルシステムを採用。挽き心地と耐久性において、最も理想的なミルを追及しています。様々なスパイスや塩類に対応していることも特徴の一つです。
材質本体=木製(ブナ材)、グラインダー部=セラミック
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホッパー容量(g)(最大) 25 容量(g)(粉受け最大)30 質量(g)約810 本体寸法(mm)180×115×180 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50 質量(g)約750 電源(V)100 115W(50/60Hz) 能力中挽50g/15秒 本体寸法(mm)99×82×178 定格電流(A)1.1 連続使用時間60秒 品名・タイプコーヒーミル カッター部プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UW-3501 18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 動画あり
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量) 材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35 質量(g)219 品名・タイプコーヒーミル
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

寸法(mm)85×85×160 ブラック 質量(g)490 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 能力中挽40g/30秒 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホッパー容量(g)40 カッタープロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

120年の伝統、職人技。長い歴史と確かな品質を誇る、ザッセンハウス社の手挽きコーヒーミル。。 。容量: ホッパー/60g、引き出し/50g
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g 材質ステンレス 質量(kg)12 電源(V)単相100V/400W 50/60Hz 能力500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ TKG品番9-0906-0501 TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
使用量(コーヒー粉)35g 本体寸法(mm)奥行88 品名・タイプコーヒーミル 本体高さ(mm)208 アズワン品番64-5269-29 本体幅(mm)143
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

サビの心配が無いセラミック刃で分解洗浄が出来ます。 お好みの粒度を調節可能。
品名・タイプコーヒーミル
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード 材質PP、ABS、ガラス、ステンレス 電源USB充電式 本体寸法(mm)Φ70×H205 本体質量(g)約580 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 使用時間約20~30分稼働 充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6 化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
35,700 税込39,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッパー容量(g)(最大) 40 容量(g)(粉受け最大)45 質量(g)約660 本体寸法(mm)170×110×190 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(g)(粉受け最大)45 ホッパー容量(g)(最大) 20 質量(g)約590 本体寸法(mm)180×85×175 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷