鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115
TKG品番9-0451-0901
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
メッシュ12
小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50
アズワン品番64-9285-17
TKG品番9-0451-0801
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
丈夫なステンレス製のパンチングザル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のざる。ボウルとに重ねて野菜を水にさらすときに便利なザルです。穴あけタイプのざる
洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工のざる。水切れのいい足つき足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、置いたまま水切りできます。 水切れもしやすい。吊り下げられるリング付き
フックに吊り下げての収納に便利なリング付き。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
材質ステンレス鋼
材質(本体)18-8ステンレススチール
メッシュΦ0.45×14
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×60
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単
材質ステンレススチール
材質18-8ステンレス
メッシュ12
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
清潔で丈夫なステンレス製ミニザル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のミニざる。細かく切った野菜や果物などの水洗いや水切りに便利。水切れのいい足つき
足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、置いたまま水切りできます。 水切れもしやすい。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。吊り下げられるリング付き
フックに吊り下げての収納に便利なリング付き。
材質ステンレス鋼
フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。
金網0.65×10メッシュ
材質18-8(SUS304)
補強線などパーツがない一体成型なので洗いやすく、押しても凹まない丈夫な網を使用
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.47
メッシュ16
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ364×(内寸)×110(80)
材質ステンレス304
底面の金具や脚がないのですっきりしたデザイン。
ごみも詰まったり溜まったりしにくいので、洗いやすくて清潔です。
径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。
太い線材と細かな目で抜群の強度です。
安心して毎日お使いいただけます。
18-8ステンレス(SUS304)を使用。
錆びにくく、耐久性も抜群です。
材質18-8ステンレス
径(Φmm)0.42
メッシュ16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)‐30~100
サッとすくえるチリトリシリーズに、とっても小さいミニサイズが仲間入り!
すりきり容量はちょうど1合(180ml)です。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。
材質ポリプロピレン
色ホワイト・レッド・ブルー
サイズミニ
容量(mL)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×110×48
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
1セット
¥679
税込¥747
欠品中
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!
金網一体成型の脚だから外れることがありません。
収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。
柄長さ(mm)50
少量の野菜や果物の水切りに便利なサイズです。
食器洗浄機○
調理皿や水きりに。
用途調理皿、水切り等に
仕様リング付
細かく切った野菜や果物などの水洗いや水切りに便利です。吊り下げて収納できるリング付。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)12
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。
ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分ポリエステル
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。
寸法(mm)350×630
ろ過精度(μm)200~300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード