熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6
色ホワイト
仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
機能二重被覆、耐トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52
シャッター防水・ホコリカバー付
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
耐トラッキングあり
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。
デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
色ホワイト
スイッチ一括防水スイッチ付
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能防水
プラグ形状スイング(スナップキャップ)
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチONを光ってお知らせできます。
差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付
トラスコ品番762-2775
色ホワイト
質量(g)283
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
関連キーワード