とにかく簡単!火もお湯もラップも使わずレトルト食品が温められるレトルト食品専用温め専用器です。レトルト食品を入れてダイヤルを回すだけ。コンロもレンジも必要ないので、食事の支度の横でささっと温め可能。コンロの消し忘れの心配もありませんのでシニア世代にも安心してご使用いただけます。
材質ABS樹脂、耐熱ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド
質量(kg)約1.5
高さ(mm)218
寸法(幅W×奥行D)(mm)260×83
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に
全長(mm)200
刃長(mm)65
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的カット、食卓用鋏
切断対象食材
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード