収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
幅(mm)1220
奥行(mm)610
仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
キャスターなし
棚ピッチ(mm)25.4
アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)910
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
組立時間1人40分
棚段数(段)4
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
耐荷重(kg/段)150
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
最大積載量(kg/台)600
棚板調整ピッチ(mm)25mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0157
SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
トラスコ品番458-2390
種別組立式
質量(kg)59.2
高さ(mm)1900
ピッチ(mm)(棚板調整)25
奥行(mm)610
間口(mm)1820
耐荷重(kg/段)150
最大積載量(kg)600
材質(棚板)ステンレス
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
棚板内寸・間口(mm)1750
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
高さ(mm)1900
奥行(mm)600
キャスターなし
材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)SUS430ステンレス製
ポール径(Φmm)25.4
色(本体)クローム
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様組立式
材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2691
種別組立式
質量(kg)49.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 0155
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
Φ5 8Pパンチングを使用した空気の流れを遮断しない棚板です。
仕様組立式
材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
細かで不安定な物品にも対応。作業性にすぐれた、ソリッド・タイプです。細かで不安定な物品の収納・保管に最適です。棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。作業台としても利用できます。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同様です。ソリッドエレクター専用のオプショナルパーツも用意しています。
幅(mm)760
奥行(mm)610
仕様棚板:SUS430製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造、および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:スーパーエレクターシェルフ
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)910
奥行(mm)460
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-2861
種別組立式
質量(kg)24.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥269,800
税込¥296,780
15日以内出荷
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)910
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-3027
種別組立式
質量(kg)29.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥319,800
税込¥351,780
15日以内出荷
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-3019
種別組立式
質量(kg)49.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)1220
奥行(mm)460
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-2837
種別組立式
質量(kg)29.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥319,800
税込¥351,780
15日以内出荷
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)1520
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-3001
種別組立式
質量(kg)42.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)1220
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-2993
種別組立式
質量(kg)35.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)1520
奥行(mm)460
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-2845
種別組立式
質量(kg)34.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥379,800
税込¥417,780
15日以内出荷
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)1820
奥行(mm)460
高さ(mm)1900
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
トラスコ品番458-2853
種別組立式
質量(kg)40.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)400
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥469,800
税込¥516,780
15日以内出荷
細かで不安定な物品にも対応。作業性にすぐれた、ソリッド・タイプです。細かで不安定な物品の収納・保管に最適です。棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。作業台としても利用できます。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同様です。ソリッドエレクター専用のオプショナルパーツも用意しています。
高さ(mm)1900
幅(mm)910
奥行(mm)610
仕様棚板:SUS430製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造、および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:スーパーエレクターシェルフ
型式LSS910・P1900
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)614×911×1892
特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れたステンレス仕様。
耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。
奥行(mm)310
耐荷重(kg/段)250
材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー
材質(棚板)ステンレス
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)
材質鉄クロームメッキ
棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)250
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
固定方法テーパー
材質(ポール)ステンレス
材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25.4
ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる。同一寸法、さびにくく、経済的価格
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS430(18-0)Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:ヘア-ライン、柱:#400ヘアーライン
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別5段
耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。
幅(mm)1520
奥行(mm)460
仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
幅(mm)1220
奥行(mm)310
仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。
幅(mm)760
奥行(mm)460
仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
幅(mm)910
奥行(mm)610
収納・搬送の概念を超えた、エレクター製品の原点。抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により、耐食性にすぐれています。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチのみぞごとに棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。キャスターやドーリーを取付ければ、搬送用としても活用できます。
高さ(mm)1900
幅(mm)760
奥行(mm)610
仕様棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:430ソリッドエレクターシェルフ
TGK品番115-58-30-39
型式LS760・P1900
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)613×758×1892
1個
¥71,280
税込¥78,408
4日以内出荷
ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)460
耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)
材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)610
耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)
材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
関連キーワード
1
2
3
次へ