目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
材質鉄
付属品フリーリング1個付
トラスコ品番740-4379
寸法(mm)38.1Φ×2400
質量(kg)2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
仕様EA905DF-101用ポール
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
材質鉄(白塗装)
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止
材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC
紫外線遮断率(%)70
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造組立式
遮光率(%)約85~90
付属品シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間3年保証※生地のみ
紫外線カット約85
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
覆工板の穴に固定できる手摺支柱
履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。
先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。
手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5
タイプO型
仕上溶融亜鉛めっき
ボルト平径(mm)21
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
サンウィングスリム用ポール
用途物干金物
サイズ(mm)789
材質/仕上ADC/アクリル電着クリア
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
庭テラス用のシェード。日よけシェードで紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に。
材質ポリエチレン
色アーバングレー
遮光率(%)約85~90
紫外線カット約85
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7
材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能日除け・目隠し
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
取り付け、取り外しができるバンド。手すりなどに固定。ポールに。フェンスに。
材質ナイロン樹脂
質量(g)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.1×0.8×25
1本(10本)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個
セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)
材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間5年保証
遮光率(%)約85~90
紫外線カット約85
見た目すっきりなコードレスローマンシェード。つっぱりポールやカーテンレール、付属フックなどで取付可能。目隠しやカーテンにも使えます。
用途目隠し シェード つっぱり ロールスクリーン 間仕切り
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト「LUMENA M3」に組み合わせが可能なポールスタンド&ウッドシェードのセットです。「LUMENA M3」のランタン本体は含まれておりませんのでご注意ください。
セット内容本体ホルダー、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード
1セット
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
マルチフライ・グランドシート。マルチに使える汎用性の高い耐水防風シート。グランドシート、フライタープ、テントインナーシートや防風シェード、簡易バイクカバーなどマルチに使用可能。軽量コンパクトに収納できる、ソロキャンパーにオススメのマルチシート。RR5954 ラフツーリングテント本体にジャストなサイズで6カ所にハトメループ付き。色はテント本体底部と同じグレーとし、耐水圧4,000mmを誇ります。従来のブルーシート風PE素材より軽く乾きやすいので撤収も素早く行えます。汎用性が高いためテントなしのデイキャンプなどでは防風シェードとしても活躍(ポール、ペグ、ロープは付属しません)。小さくコンパクトでありながら使い勝手が良いマルチシートは複数枚あっても困らないキャンパーの必需品です。品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
用途品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
質量(kg)0.34
色グレー
寸法(cm)210×143、(収納袋)26×12.5
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
様々なシート、シェードなどをベランダやフェンス、各種支柱などに簡単に設置できます。
周囲20cmまでのポールに巻きつけて、取付・取り外しが自由にできる面ファスナー取付。
取付ロープ最大1m、短く使う場合はストッパーにて調節可能。
用途先にヒモのリングを使ってネットのハトメにロープを通し、取り付けたい場所に面ファスナーを巻きつけてからヒモを通し、ストッパーで長さを調整します。
トラスコ品番836-4676
材質紐:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ストッパー:ポリアセタール
ロープ長さ(m)1
1袋(4本)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
サンシェード付きチャイルドシートに対応可能!。電動アシスト車対応のサイクルカバー。センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐など。サイクルカバーに必要な装備が満載。おしゃれなツートンカラー。
用途対応自転車:前幼児座席付電動アシスト車+サンシェード付チャイルドシート(ギュットクルームなど)。電動アシスト車 20型~28型まで
材質上部生地/ポリエステルオックス、表/はっ水(水をはじきやすい)、裏/PUコーティング、下部生地/ポリエステルオック、裏/シルバーコーティング
質量(g)約560
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約61×208×125
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
サンシェード付きのエアークッション!
大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント!
屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える!
コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単!
選べるカラーは全5色!
用途アウトドア・レジャー
材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約300
収納時寸法(mm)約300×370×155
耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400
関連キーワード