33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
質量(g)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ掃除用ブラシ
1個
149 税込164
当日出荷

360度排水口の汚れをごっそりかき出す!。シリコンブラシがすきまに入りやすい!。三角コーナーの裏側にも。やわらかく、キズつけにくい。使用後、水洗いしやすく衛生的
材質ブラシ:TPR グリップ・中棒:ポリプロピレン 高さ(mm)300 質量(g)80.5 縦(mm)33 横(mm)33
1個
879 税込967
当日出荷

インダストリーコーワミニブラシ塩ビ
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途小物、細部等の払いに最適 材質塩ビ 全長(mm)85 毛丈(mm)12 有効寸法(mm)12 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

1台4役でトータルフェイスケア、清潔感を簡単演出。
用途■フェイス、まゆ、ノーズ、イヤーなど顔周りのトータルケアが1台で可能に。*乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません。 ■幅広うす刃で、スピーディーに顔のうぶ毛をそることができます。うぶ毛をそることで、肌がスッキリした印象になります。 ■長さ1mm~6mmまで1mm間隔で調整ができるため、お好みの長さでまゆを整えられます。 ■鼻に加えて、新たに耳のむだ毛処理にも対応しました。刃が肌に当たらない安心設計のため肌にやさしくお手入れできます。 ■アタッチメントは水洗い※ができるため、いつでも清潔に使用することができます。※:水洗いは、フェイス用刃、ノーズ用刃、2wayまゆコームとなり本体は水洗いできません。また、お湯洗いは45℃以下となります。 ■本体カラーは、クールはメタリックグレーを採用。コンパクト&スリムなボディのため、持ち運びできて、気になったときにケアできます。 付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ スイッチON/OFF 電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
当日出荷

大小2つのブラシの使い分けが出来ます届きにくいすきまにも使いやすいミニブラシ
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約18×3×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
289 税込318
当日出荷


ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約250×50×17
1個
479 税込527
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シェービングソープ泡立て用に使用する本格派陶製カップです
種別シェービングカップ 寸法(mm)135×115×70
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
用途排水口、ストレーナー、三角コーナーに。 使用場所排水口まわり 仕様ブラシカバー付 ホワイト 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ケース)ポリプロピレン 材質(柄部)ポリプロピレン
1個
479 税込527
当日出荷

セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃 交換目安内刃:約2年、外刃:約1年 商品タイプ替え刃
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

1セット
7,390 税込8,129
当日出荷

毛材に弾力があります。
用途小物、細部等の汚れ落としに。 材質PP 高さ(mm)165 幅(mm)62 奥行(mm)8 仕様シングル巻 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
92 税込101
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバー
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー 電源乾電池 使用電池単4型アルカリ乾電池×1本 質量(g)32
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に 仕様ロングブラシ 材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線 寸法(mm)Φ35×460H 質量(g)39 シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319 税込351
当日出荷

魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び 付属品掃除用ブラシ、取扱説明書 質量(g)15 使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14 定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
1個
799 税込879
当日出荷

うぶ毛やまゆ毛のお手入れに。コンパクトなスティックタイプのフェイスシェーバー。簡単に眉の長さを整えられる2種類の眉コーム付き。お掃除ブラシ付き
付属品眉コーム×2個(3-5mm、6-8mm)、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)21(乾電池を含まず) 電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×136.5×17.5(キャップを含む)
1個
789 税込868
翌日出荷

用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) 取扱説明書(1.67MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能
セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書 材質ABS 設置方法マグネット式 充電時間(分)90 バッテリー容量(mAh)600 充電方式USB充電式 防水性IPX6 取扱説明書(147.16MB)
1個
6,290 税込6,919
当日出荷

ヘッドの付け替えで顔から体まで全身に使えます 用途に合わせて3種類のヘッドが選べます ボディ用シェーバーヘッド:円を描くようにクルクルと当てるだけで細かいうぶ毛げもしっかりキャッチ ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット まゆ毛シェーバーヘッド:顔や眉毛のお手入れに 付属のまゆコームをまゆ毛シェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品ボディーシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、ボディシェーバーヘッド:26×25、まゆ毛シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド、19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) 取扱説明書(1.7MB)
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷

ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。 左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド 付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ ブルー 質量(g)196 消費電力(W)7(交流式動作時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6 充電時間(時間)約5 商品タイプ本体 使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

日立グローバルライフソリューションズシェーバー
ステンレス4枚刃と3Dヘッドでなめらかに早剃り
付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ 質量(g)本体:196、電源アダプター:55 消費電力(W)7(交流式作動時) 定格容量1200mmAh(5時間充電時) 使用電池ニッケル水素電池 DC1.2V 2本 充電時間(時間)約5(室温10~35℃) 刃交換目安外刃:90(月)、内刃:3(年) 商品タイプ本体
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

ヒーローグリーンマルチグルーミングキット
エコ商品
4つのアタッチメントが付いた全身の身だしなみが出来るグルーミングキットです。清潔感のあるホワイトカラーのボディは丸洗いOKで、いつでも清潔にご使用いただけます。眉・産毛や襟足に使える眉トリマー(高さ調節4/7mm)、ビキニライン・腕・脚に使えるミニトリマー(高さ調節2~6mm)、仕上げ用ミニシェーバー、ノーズトリマーがセットされています。アタッチメントも収納できる専用ポーチ付、乾電池式なので、バッグに忍ばせておけば気になった時にサッとお手入れ出来て便利です。
付属品ミニシェーバー、眉トリマー、ミニトリマー(コーム付き)、ノーズトリマー、眉高さ調節用コーム×2、眉トリマー用キャップ、収納ポーチ、掃除用ブラシ 質量(g)約30(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×20×160(キャップ含む) 電源(DC-V)1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売り) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,390 税込2,629
4日以内出荷

体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ 質量(g)90 消費電力(W)約5 電源充電式 使用時間(分)約45 充電時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×25×160 アタッチメントトリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター
1個
2,890 税込3,179
5日以内出荷

ファミリー・ライフスキンヘッドシェーバー
ヒゲ削り感覚で手軽にスキンヘッドのお手入れ!。外側の6つのヘッドが複雑な頭部の凹凸にぴったりと密着。肌に優しく快適な剃り心地。頭や顔の形にフィットする設計!。バッテリー残量がわかるデジタルディスプレイ。多彩な機能:アタッチメントを取り替えれば、シェービング・鼻毛処理・バリカン・フェイスケア、がこれ1台で!!。充電式、簡単操作、防水仕様。気になった時にサッと!。お風呂で使えます!。一部組立式。1年間保証書付き
セット内容本体、シェーバーヘッド、トリマーヘッド、フェイシャルブラシ、洗顔ブラシ、鼻毛トリマー、USB充電コード、トリマーコーム(3mm、6mm、9mm、12mm)、掃除用ブラシ、シェーバーヘッドカバー 材質本体:ABS、フェイシャルブラシ:シリコン、掃除ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン、シェーバーヘッド:ポリプロピレン、洗顔ブラシ:ABS樹脂・ナイロン、トリマーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、鼻毛トリマー:ABS樹脂・ステンレス、トリマーコーム:ABS樹脂 質量(g)()126 連続使用時間180分 充電時間120分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.7×9.5 バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】600 防水性IPX7
1台
5,498 税込6,048
12日以内出荷

付属品掃除用ブラシ、シェーバーオイル ブラック 質量(g)本体:約196、電源アサプター:約55 消費電力(W)7(交流式動作時) 電源AC100-240(50/60Hz) 定格容量1200mAh(5時間充電時間時) 使用電池ニッケル水素電池 DC1.2/2本
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃 ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド 独立フロート 泡剃り対応 スイッチロック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166 本体質量(g)約196 駆動方式往復高速駆動 適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1 機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド 洗浄方式本体水洗いOK 表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅) 使用可能日数約15日間(3分/日) 充電時間(時間)約5 使用電池ニッケル水素電池 電圧(V)AC100~240 付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース 商品タイプ本体
1台
11,900 税込13,090
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。 チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。 海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。) ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類) 幅(mm)41 高さ(mm)161 奥行(mm)42 電源(V)AC100~240(充電式) 本体質量(g)130 使用時間(分)70 機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃 使用電池ニッケル水素電池 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)800
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷