20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
499 税込549
当日出荷

ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の3穴ソケット 電源電圧(V)DC12 出力容量15A(180W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ 使用電源(V)DC12/DC24 材質ABS、PBT樹脂 本体質量(g)100 定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計) 内蔵ヒューズ10A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。 3種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。
ブラック 電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大許容)約7 ヒューズ容量(A)10
1個
759 税込835
当日出荷

12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。 2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。
電圧(V)12/24 出力USB最大2.4A 許容電流(A)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
1個
869 税込956
当日出荷

3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール コード長さ(m)約1 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)2.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用 仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫) 口数3 コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(120W) 取扱説明書(0.6MB) 入力電源(V)DC24
1個
499 税込549
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~35 定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3連コード付きコンパクトソケット
用途3種類の電装品が使える。 仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き 材質ABS・スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)約1 定格電圧 DC VDC24 口数3 材質(ベース)ABS・鉄 主材質ABS・スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
999 税込1,099
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
欠品中

セパレートタイプのソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適 定格電圧(V)DC12 質量(g)140 適合内径(Φmm)21~22.5 出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57 定格電流(A)6以下(USBを含む) コード全長(m)1 ヒューズ10A(プラグ内蔵)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

プラグ抜け防止機能付きでドライブレコーダーに最適。。DCソケット3個。
用途車の車内用品 幅(mm)90 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)40 電圧(V)DC12/24
1個
989 税込1,088
当日出荷

3連セパレートタイプ電源増設ソケット。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
材質PC/スチール コード長さ(m)1
1個
749 税込824
6日以内出荷

最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。
寸法(mm)172×87×67 本体質量(g)240 USBポート数4 入力電圧24 ボルト ワット数180 W
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。
寸法(mm)201×119×42 本体質量(g)240 出力電流(A)5.2 USBポート数4 入力電圧12 ボルト ワット数180 W
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷