51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
ホワイト 材質(本体)ABS コード長さ(m)充電コード:1.5 本体質量(g)約175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26 出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180 定格入力電圧(V)DC12 ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。
ブラック 質量(g)約31 適合サイズ(Φmm)20.8~22.0 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは合計最大2.4(各ポート最大2.4) 対応機種緑色のUSBType-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSBType-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず) 発光色青・赤 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 使用地区日本 定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6~20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5 各種認証QuickCharge3.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 3ポート合計最大7.2A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを3台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース) ブラック 出力DC5V7.2A(合計最大出力) 入力電圧(V)DC12/24
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃)0~35 定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプシガータイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット ブラック 長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)165(ケーブル除く) 出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート) 入力電圧(V)Dc12 出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。 合計最大出力36Wで高速充電が可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2(9V時)、USB-Aポート(メス):3(5V時)/2(9V時)/1.5(12V時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず) 質量(g)約29.5 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色 保証期間1年
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V)DC12 質量(g)100 ヒューズ容量(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケット
エコ商品
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品両面テープ 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A)8 電源コード(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポートをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に最適。家族・友人などと同時に接続して複数台の充電を行えるモデルです。 。場所を取らないコンパクトサイズだから、自宅での保管・収納に便利。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大250Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。USB Type-Cポート、USB-Aポートのほか、ACコンセント、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計300Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大65Wで給電できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートを同時に使用したときは、それぞれ最大30Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大100Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1●出力口数:ACコンセント×2、DC:カーアクセサリーソケット×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×2 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約4.0 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約248×奥行約158×高さ約152 ※ハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:25.6 (3.2×8) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V 充電時間AC充電(AC 250W入力時):約80分、DC充電(DC 120W入力時):約2時間10分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:3、バイパスモード:6、DC:ソーラーパネル入力:8、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約11.9時間、扇風機(消費電力35W):約4.7時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約3.5時間、電気毛布(消費電力60W):約3.0時間、液晶テレビ(消費電力80W):約2.2時間、冷蔵庫(消費電力90W):約3.8時間、小型炊飯器(消費電力210W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:250W、バイパスモード:550W、DC:ソーラーパネル入力:120W、カーアクセサリーソケット入力:96W 定格出力電力(W)AC:300 ※ACコンセント×2 合計、DC:100、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 65W、USB-A1/2ポート:12W×2 ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大30W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)合計:300 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約24.5回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約13.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約5.7回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約3.3回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約3.1回 明るさ(Lm)約420~700 ※理論値 灯数LED:14個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:3A ※ACコンセント×2 合計、DC:8A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/3.25A、USB-A1/2ポート:2.4A ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大3A/3A/2.5A/2A/1.5A×2 演色指数(Ra)90 ※理論値 入力電力(W)合計最大:250 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを4口搭載しており、スマートフォン・ノートパソコンの充電はもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電も幅広く使用可能な大容量モデルです。 。もしもの際にさまざまな場面で活用できる、防災用にぴったりの大容量・高出力を実現しています。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1200Wの入力により本体を約90分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB-Aポートをそれぞれ4口、USB Type-Cポートを2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは4ポート合計1500Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。二人で持ち運ぶ時に便利な両側ハンドル付きです。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約19.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約270×奥行約432×高さ約330 ※ハンドルを含む 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1200W入力時):約90分、AC通常充電(AC 300W入力時):約4時間、DC充電(DC 400W入力時):約4時間30分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:12、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約71.7時間、扇風機(消費電力35W):約24.6時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約17.2時間、電気毛布(消費電力60W):約14.5時間、液晶テレビ(消費電力80W):約11.2時間、冷蔵庫(消費電力90W):約18.7時間、小型炊飯器(消費電力210W):約5.0時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約2.1時間、電子レンジ(消費電力1000W):約1.1時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約1.0時間、ドライヤー(消費電力1300W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1200W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W、カーアクセサリーソケット入力:192W 定格出力電力(W)AC:1500 ※ACコンセント×4 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:18W×2、USB-A3/4ポート:12W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)AC(瞬間):1950(0.2秒)、合計:1750 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約146.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約79.3回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約34.4回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約19.5回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約18.7回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:15A ※ACコンセント×4 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:1200 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)●出力口数:ACコンセント×3、ACコンセント(回転)×1、DC:カーアクセサリーソケット×1、アンダーソンポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×4 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約34 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約303×奥行約536×高さ約343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:13~45、カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:カーアクセサリーソケット:12.6V、アンダーソンポート:378W、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:15、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約149.3時間、扇風機(消費電力35W):約51.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8時間、電気毛布(消費電力60W):約29.9時間、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4時間、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0時間、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4時間、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1時間、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1500W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W×2、カーアクセサリーソケット入力:192W 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)、合計:3250 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流ACコンセント:20A ※ACコンセント×3 合計、ACコンセント(回転):25A、ACコンセント全体:25A、DC:カーアクセサリーソケット:10A、アンダーソンポート:30A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:2300 ※DC入力優先 繰り返し使用4000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポート、ACコンセントをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電はもちろん、電気毛布や小型家電なども使用可能なモデルです。 。複数人での同時使用が可能な大容量と、持ち運びやすく保管しやすいサイズを両立。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大600Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB Type-Cポート、USB-Aポートをそれぞれ2口のほか、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計600Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、AC(瞬間):870(1秒)●出力口数:ACコンセント×2、削除、LED:15個 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約7.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約301×奥行約227×高さ約193 ※ハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:25.6 (3.2×8) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V 充電時間AC充電(AC 600W入力時):約80分、DC充電(DC 200W入力時):約3時間 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:6、バイパスモード:10、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約29.9時間、扇風機(消費電力35W):約10.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約8.2時間、電気毛布(消費電力60W):約7.3時間、液晶テレビ(消費電力80W):約5.6時間、【AC出力】冷蔵庫(消費電力90W):約8.9時間、小型炊飯器(消費電力210W):約2.2時間、炊飯器(消費電力530W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:600W、バイパスモード:1000W、DC:ソーラーパネル入力:200W、カーアクセサリーソケット入力:96W 定格出力電力(W)AC:600 ※ACコンセント×2 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:12W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)AC(瞬間):870(1秒)、合計:720 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約61.1回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約33.0回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約14.3回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約8.1回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約7.8回 明るさ(Lm)約450~750 ※理論値 灯数LED:15個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:6A ※ACコンセント×2 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:2.4A 演色指数(Ra)90 ※理論値 入力電力(W)合計最大:600 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110 最大出力(W)30 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時) 定格出力(W)30(USB出力含む) 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能) 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117 定格出力(W)80 口数AC×1口、USB×1口 入力電源シガープラグ 瞬間出力(W)最大100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117 定格出力(W)80 口数AC×1口、USB×1口 入力電源シガープラグ 瞬間出力(W)最大100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95 メーカースズキ 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)120(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26 定格出力(W)30(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)85(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
1個
769 税込846
当日出荷

さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5 電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力) 定格電力(W)519 目盛バッテリー表示:5 公称電圧(V)11.1 充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)140000 充電方式CCCV(定圧定流) アズワン品番65-0502-46 定格容量(A)46.84/11.1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

外でソーラーからの充電。 2種類のソーラーパネルをご用意。 パススルー充電。 オートチャージ。 車でシガーソケットからの充電。 家でACアダプターで充電。 停電時の強い味方。 USB充電で電気を効率よく使える。 AC出力で節電しながら使用できる。 置くだけでワイヤレス充電。 AC出力の周波数切替。
仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式 付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書 セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m) 幅(mm)260 質量(kg)6.2 高さ(mm)19.5 タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh 使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40) 奥行(mm)19.1 出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口 出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6 入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240 出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3 定格出力(W)300 公称電圧(V)11.1 出力周波数(Hz)50/60(切り替え可) バッテリーLi-ion 出力電流(mA)充電終了:500 保証期間2年 防塵防水性能IP20 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約6~7 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)45000 充電方式7.9mm(7909) 保管温度範囲(℃)-10~45 入力電力(W)120 過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作) 最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5 バッテリー容量(Wh)500 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
1個
63,000 税込69,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bigblue Tech(ビッグブルーテック)Bigblue ポータブル電源
最大9台の機器に同時給電が可能。液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示。AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります。LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)。2時間で約80%充電(3時間でフル充電)
用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでん セット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書 質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池 充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-C バッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷

本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W) ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能 適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~) 適合メーカースズキ 定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2048Whの大容量と2400Wの定格出力(瞬間最大4800W)を備えたハイパワーモデルのポータブル電源です。家庭用電化製品からアウトドア機器まで幅広く対応し、UPS機能(1400W)により停電時も0.01秒で電源を自動切替できる安心設計です。バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約3500回の充放電サイクルに耐える長寿命。AC急速充電は最大1500Wで、約1時間で80%充電可能。さらに、AC入力電力を400W~1500Wで調整可能で、電圧不安定な環境でも安全に使用できます。出力ポートは13口(AC×4、USB-A×2、USB-C×4、DC×2、シガーソケット×1)で、スマホ約123回、PC約24回、冷蔵庫約8時間などの給電が可能。純正弦波出力で精密機器にも対応し、Wi-Fi&Bluetoothによるアプリ制御も可能です。災害対策、キャンプ、車中泊、業務用など、信頼性と機能性を兼ね備えた一台です。
質量(kg)22 出力【AC】100 ~ 50Hz/60Hz×4ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×1ポート、PD45W×1ポート、PD20W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート 温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)399×286×320 定格出力(W)2400(サージ4800) 機能UPS有 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)3500(SOH>80%) バッテリー容量(Wh)2048
1台
216,182 税込237,800
6日以内出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション
エコ商品
大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)。ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。 付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器 出力電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
1台
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g)170 最大出力(W)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33 定格出力(W)65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm)約700(有効長) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷