シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。
SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ブラック
質量(g)約19
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)合計3.4
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12
色ブラック
取付アクセサリー電源ソケットに差し込み
タイプダイレクト2連ソケット
許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7
角度調整範囲90度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ホワイト
質量(g)約23
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント
周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)40
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)30(USB出力含む)
コード長さ(mm)約700
出力波形調整矩形波
USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電圧(V)DC12、DC5
質量(g)107
出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99
消費電力(VA)30
使用環境温度(℃)0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V
コード長さ(m)約1
出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合12V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
コード付き2連ソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
色ブラック
取付両面テープ貼り付け
タイプコード付き2連ソケット
電圧(V)DC12
許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7
コード長さ(m)約1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~35
出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
ヒューズ2A
アクセサリーソケットから電源供給。
配線しやすいギボシ端子付き。
純正パネルごと交換の簡単装着。
オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。
給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
電圧(V)DC12
電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC24V
モノタロウ
¥599
税込¥659
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ
材質ABS・PBT樹脂
色ブラック
タイプダイレクト固定
定格5A(MAX7A)
定格出力電流(A)5(MAX7)
使用電源(V)DC12/DC24
内蔵ヒューズ10A
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)-15~+55
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)
最大出力(W)150(USB出力含む)
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)120(USB出力含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110
出力波形調整矩形波
電源コード1m
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付
電圧(V)DC12
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容約7
ヒューズ10A
光色ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
テレビと接続できる映像出力端子を搭載
DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合
ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。
※充電池への充電機能はありません。
ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書
質量(g)約540
電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A
端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53
機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。)
最大消費電力(W)最大10
メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)
使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り)
ディスプレイ7型ワイド液晶
保証期間1年間
連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分
対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
画素数1024×600ピクセル(16:9)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
色青
電源直流36V(40Vmax)バッテリ※別売、直流18Vバッテリ※別売、AC100V、自動車シガーライターソケット DC12-24V
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載
スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー
ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。
ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。
コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応
BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。
内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。
車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書
質量(g)約1140
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47
最大消費電力(W)19
ディスプレイ9型ワイドTFT液晶
解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i
保証期間1年間
動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)約7
スピーカー2chステレオ(2W×2)
対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
信号方式NTSC
画素数800×480ピクセル (16:9)
メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります
再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW
入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1
再生時間(時間)約3(BD再生時)
対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む
対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
色オリーブ
電源直流36V(40Vmax)、直流18V、AC100V、自動車シガーライターソケット DC12-24V
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも
セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
質量(kg)約6.62(本体のみ)
色仕上げ:アプリコット
出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)
電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170
適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)
バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)
充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。
使用環境温度(℃)0~45
充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
防水仕様等級:非防水
主材質ABS+PC
使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)
RoHS指令(10物質対応)対応
充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。
バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6
USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
コネクタ形状Lightning
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)5
出力電流(A)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54
コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様内蔵チューナー:フルセグ
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時
充電時間(時間)バッテリー:約3
寸法(高さH×幅W)(mm)43×260
画素数1024×600ピクセル(16:9)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護
長さ(mm)105.9
幅(mm)51.5
質量(g)220
奥行(mm)18.4
最高温度(℃)40
出力電圧(V)19dc
入力電圧(V)11→16dc
出力電流(A)4.7
連続出力電力(W)89
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0
MTBF平均故障間隔30000h
アダプタタイプポータブル
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
容量(60,000mAh)バッテリー搭載
スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。
AC100V出力
コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。
地デジチューナー搭載
地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。
ワイドFM受信機能
FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。
防災ラジオ受信機能
緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。
女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。
キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。
P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。
リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、
本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。
また本製品は正弦波タイプです。
(一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh)60000
防塵防水性能IP44
接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
充電時間(時間)10
定格電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hz
モニターサイズ10.1型 ワイド
受信周波数54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線)
セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)
入出力USB Type-C(PD18W 対応 )×1USB Type-A 充電用 ×2ファイル再生用 ×1HDMI×1
仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統
付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)
幅(mm)320
質量(kg)5.8
高さ(mm)261
使用温度範囲(℃)0~40(放電-10~40)
奥行(mm)196
定格出力(W)150
連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72
バッテリーリチウムイオン
波形正弦波
保管温度範囲(℃)-20~50
バッテリー容量(Wh)222
入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1
出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード