発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに
付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし
温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト
交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)
表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種
静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上
交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)
液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)±0.025%
f特性(AC-V)20~100kHz
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%
動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと
アズワン品番61-8494-12
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能0.01 Ma
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。
付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説
寸法(mm)184×87×45
質量(g)400
電源6LF22(9Vアルカリ電池)
測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k
測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料LCR701単品カタログ(0.32MB)
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等
付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
タイプ10A端子搭載
温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト
交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)
交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種
静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上
液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)±0.025%
f特性(AC-V)20~100kHz
用途SS7012, LR8431, LR8432用 携帯ケース
アズワン品番64-3413-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
タイプACクランプ対応(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)
周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)
直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
保存温度範囲(℃)-30~60
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
保管温度範囲(℃)-30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能0.01mA
コード長さ(mm)700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
記録計出力DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20
確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
仕様入力タイプ = ユニバーサル出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = ユニバーサル → 電流出力レンジ = 0 → 12 V、0 → 20 mA、SPDTリレー電源電圧 = 20 → 240 V ac、20 → 240 V dc取り付けタイプ = DINレール最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +70℃モジュールタイプ = シグナルコンディショナGEN1700ユニバーサルシグナルコンディショナ. 次世代のDINレール取り付けユニバーサルシグナルコンディショナで、ほとんどの一般的なプロセス入力や温度センサ入力に最適です。. 使いやすく、すばやく構成できる設計 プログラマブル電流 / 電圧出力信号に加え、プログラマブルディレー機能付きデュアルトリップリレーを装備 入力、出力、供給間を絶縁 温度範囲は温度に対してリニア USBインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥50,200
税込¥55,220
7日以内出荷
仕様DT4250シリーズ用
アズワン品番64-3412-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
dsPIC33EPxxGS50xデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33EPファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33EPxxGS50xデバイスはペリフェラルの豊富なDSCで、スイッチモード電源や他のデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 12 22チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 4個のレールツーレールコンパレータ、ヒステリシス付き 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) 5個のPWMジェネレータ 4個の入力キャプチャ(IC)モジュール 4個の出力比較(OC)モジュール 2個の4線式SPIモジュール 2個のI ;sup>2 ;/sup>Cモジュール 2個のUARTモジュール
仕様最大周波数 = 1MHzMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8 kBインストラクションセットアーキテクチャ = コード効率, MCU, 拡張ハーバードプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = EEPROM, SRAM数値/算術形式 = MAC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2タイマー数 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
関連キーワード