82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(+)貫通・根元六角付 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)貫通ドライバー
固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(-)貫通・根元六角付 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)貫通ドライバー
固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

精密な作業に最適なミニドライバー。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)123 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
199 税込219
当日出荷

SIGNET(シグネット)ミニドライバー
精密な作業に最適なミニドライバー。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)123 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
199 税込219
当日出荷

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)80 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

プラスドライバー。
用途貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適。 全長(mm)270 質量(g)190 商品構成単品 軸貫通あり
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm) 全長(mm)72(30mmビット装着時) 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)80 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

SIGNET(シグネット)バイクツールセット
パイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。充実した内容で、ガレージの日頃メンテナンスから、ツーリングでの不意なトラブルに対応。1/4DRのソケットセットを中心にしたセットで人気のSIGNETレンチも付属。ツールロールは、表面は丈夫な幌布、内面はナイロン素材。ツールロールはMADE IN JAPAN。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールロール:345X580X10 収納時寸法(mm)W345XD140XH60 セット数21点 質量(g)2140 セット内容SIGNETレンチ8・10・12mm、1/4DR6角ソケット8・10・12mm、1/4DRヘックスビットソケット4・5・6・8mm、ソケットホルダー240mm、1/4DRラチェットハンドル、1/4DRT型スライドハンドル、1/4DR首振りエキステンションバー、モンキーレンチ150mm、強力ニッパー160mm、スリップジョイントプライヤー150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、ツールロール セット商品数21点
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm) 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットドライバー
ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。 右回転・固定・左回転の切替が可能。 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。
種類ラチェットドライバー ハンドル長さ(mm)115 ヘッド長(mm)96 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体 種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。 左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm 角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
材質(グリップ)樹脂 厚さ(mm)(グリップ)12 全長(mm)34(ビット装着時) 種類スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31 規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース ハンドル径(Φmm)32×32 ハンドル長さ(mm)117.5 商品構成セット品 グリップタイプソフト
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質クロームバナジウム鋼 先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g)230 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 付属ビット6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
全長(mm)230 種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ドライバーセット
ブレードは安心のロック式、簡単脱着刃先にはマグネット付ナイロンケースにはベルトを通せます(ベルト幅:約65mm)IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900 商品構成セット品
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース 全長(mm)74 ハンドル径(Φmm)33×33 ハンドル長さ(mm)45 商品構成セット品 グリップタイプソフト
1セット
999 税込1,099
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。 くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当 全長(mm)25 先端サイズPH2 表面処理なし 硬度HRC(刃部)56~59 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35) 両頭機能片頭
1個
359 税込395
当日出荷

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
欠品中

52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 全長(mm)140 質量(g)119 先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0 軸長(mm)50 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

SIGNET(シグネット)Tハンドルドライバー
早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。
寸法(mm)311×180 種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)PH3ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25 硬度HRC56~59 材質SK4相当 先端サイズPH3 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
399 税込439
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)PH1ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25 硬度HRC56~59 材質SK4相当 先端サイズPH1 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
399 税込439
当日出荷

300mmのロングブレードです、イジリドメ穴付きです、カムアウトしにくいヘクスローブ形状です、疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです、耐薬品、耐油ハンドルです
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE セット内容(+)#2、(-)6mm 全長(mm)210(共通) 質量(g)117(+)、118(-) 商品構成セット品 先端刃幅(mm)6 刃先厚(mm)(-)1
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)