21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関や扉のクッション用 材質SUS304、スチール、ゴム タイプアンカー用 外径(Φmm)上40、下25 表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品M10×60mmアンカー トラスコ品番362-1600 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm)45 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12 寸法L(mm)40 寸法D(mm)45 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 下穴深さ(mm)55以上 仕上クロームメッキ 付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
1箱(1本)
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU(シシク)ストッパーゴム
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種別両メネジ 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(200個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボス
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)