内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
質量(g)17以下
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
種別使い捨て防じん
形状立体型、折畳可
区分DS2
質量(g)11以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
国家検定合格番号TM656
使用限度時間(h)18
排気抵抗(Pa)45以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)約9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号TM714
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
粒子捕集効率(%)96以上
適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W
仕様活性炭素繊維入りフィルタ
トラスコ品番331-6467
質量(g)14
アズワン品番64-8898-97
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP
トラスコ品番332-3510
質量(g)13
粒子捕集効率(%)96以上
ろ過材の種類メカニカルフィルタ
アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途オゾン除去
不快臭除去
金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)
タールミスト
オイルミスト
水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s
粒子捕集効率(%)96以上
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。
接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む)
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ
質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)
取付方式ネジ込みタイプ
粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上
国家検定合格番号TM450
材質(接顔体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4
適合フィルターL2W
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
指定防護係数10
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2
指定防護係数10
種別取替式防じん
区分RL2
質量(g)170
国家検定合格番号TM328
指定防護係数10
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。
種別取替式防じん
区分RL2
国家検定合格番号TM13
指定防護係数10
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん
区分RL2
仕様伝声器付
付属品C2フィルタ×1個
質量(g)160以下
吸気抵抗(Pa)80Pa以下
粒子捕集効率(%)95.0%以上
国家検定合格番号TM316
材質(面体)シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3
アズワン品番1-8900-01
指定防護係数10
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん
仕様しめひも6点支持式
適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)
区分RL2
質量(g)390以下
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)96.0以上
国家検定合格番号TM452
材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)
吸気抵抗上昇値(Pa)200以下
排気抵抗(Pa)60以下
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターL2W
指定防護係数10
ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90
サイズM
粒子捕集効率(%)96.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
質量(g)715±20
吸気抵抗上昇値(Pa)140以下
材質(接顔体)シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)65±15
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
仕様しめひも6点支持式
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4555-01
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等)
国家検定合格番号TM42
区分RL2
指定防護係数10
個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
アズワン品番65-1829-13
撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)。溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
トラスコ品番117-0045
適合機種DR28C2、DR28SC2
材質ガラス繊維 他
区分RL2
粒子捕集効率(%)96
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード