32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
289,800 税込318,780
45日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

1台
268,000 税込294,800
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数1段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
429,800 税込472,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 フレーム標準 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数2段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード 電源コード(m)3 モーター出力(W)70 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長谷川工業シザースリフト
作業床の安定性を高める鋼製のシザース
タイプ自走式
1台
3,398,000 税込3,737,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ 電動機(kW)0.75
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350 静荷重(kg)80 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
欠品中

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。 昇降方式台形ネジ手動回転方式
1台
109,800 税込120,780
39日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして トラスコ品番457-6632 ストローク(mm)820 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)180~1000 モーター出力(kW)0.75 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) 使用頻度150回/日 上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
1台
379,800 税込417,780
14日以内出荷

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2572 材質フレーム:スチール テーブル高さ(mm)210~735 均等荷重(kg)150 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710 テーブル長(mm)710 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)450 走行タイプ手動 足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2573 材質フレーム:スチール製 テーブル高さ(mm)245~810 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 テーブル長(mm)800 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)500 走行タイプ手動 足踏回数(回)約18(空荷時)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業シザースリフト
作業床の安定性を高める鋼製のシザースです。 自走式。シザース式。バッテリー。
用途高い所での作業として。
1台
3,398,000 税込3,737,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400 材質アルミ合金、鉄 キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150) 最大使用質量(kg)180 設置寸法(mm)1420×1490
1台
2,998,000 税込3,297,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。 最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。) 高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。 ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。 ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。 【標準装備】 ・脱輪時転倒防止装置(JIS規格) ・緊急降下装置 ・傾斜センサー ・可倒式手すり ・フォークリフトポイント ・ノンマーキングタイヤ ・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質
1台
3,598,000 税込3,957,800
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時 種別ボールネジ、電動式 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シンプルな構造により高い耐久力があります。 2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして タイプ3段式 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)1.5 操作方法フットスイッチ(コード長さ 昇降方式電動油圧式(タービン油 使用頻度300回/日
1台
769,800 税込846,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハネウェルキースイッチ
IP等級申請中。Honeywellキー及びロータリスイッチ、ねじコネクタ。このキースイッチはパネル取り付け用途向けに設計されたもので、環境的に密閉されているため、様々な環境での使用に適しています。 Oリングを使用してチャンバへの埃や水分の侵入を防止し、摩耗を低減し、スイッチを長持ちさせます。これはメンテナンスコストやダウンタイムの削減に役立ちます。 各種オプションを用意 想定される用途: 全地形対応車 スノーモービル ゴルフカート 架空リフト / シザーリフト / ブームリフト テレハンドラー
仕様●電流 Max:20A●シリーズ:84828●カットアウト直径:22.1mm●末端様式:ネジ●最大DC電圧:48V●コード番号:843-5619 アズワン品番65-7841-71
1個
7,398 税込8,138
欠品中

低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ 電動機(kW)0.4
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593 アズワン品番65-7284-45
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由) キー配列英語84キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 キー方式シザーリフト キー キーストローク(mm)約1.8 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) キーピッチ(mm)約19.05 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
欠品中

。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLD●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-2005 アズワン品番65-7826-41
1個
33,980 税込37,378
欠品中

。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1939 アズワン品番65-7826-36
1個
24,980 税込27,478
欠品中

IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1951 アズワン品番65-7826-43
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷