高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金
電源(V)AC100
作業床面広さ(mm)660×680
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)1250
色オレンジ
テーブル高さ(mm)475~1725
車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)早49/遅129
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
作業床の安定性を高める鋼製のシザースです。
自走式。シザース式。バッテリー。
用途高い所での作業として。
日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。
最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。)
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。
ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。
ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。
手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。
【標準装備】
・脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質鋼
ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト
トラスコ品番467-7340
材質スチール、木材(アカシアマンギューム材)
タイプ組立式
設置寸法・奥行(mm)1130
設置寸法・幅(mm)1440
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000
1台
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別ボールネジ、電動式
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
仕様早送り装置:無
トラスコ品番208-2572
材質フレーム:スチール
テーブル高さ(mm)210~735
均等荷重(kg)150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710
テーブル長(mm)710
車輪径D(Φmm)100
昇降方式足踏み油圧
車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)
テーブル幅(mm)450
走行タイプ手動
足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
仕様早送り装置:無
トラスコ品番208-2573
材質フレーム:スチール製
テーブル高さ(mm)245~810
均等荷重(kg)250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
テーブル長(mm)800
車輪径D(Φmm)100
昇降方式足踏み油圧
車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)
テーブル幅(mm)500
走行タイプ手動
足踏回数(回)約18(空荷時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
低床式。
操作はフットスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ
電動機(kW)0.75
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットタイプ
安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。
天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:710mm×1400mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::DC12V
■昇降可能回数(満充電時):約30~50回
■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。
■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400
材質アルミ合金、鉄
キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)
最大使用質量(kg)180
設置寸法(mm)1420×1490
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式台形ネジ手動回転方式
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。
自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。
先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。
作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。
モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台
【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ
【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション
【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降
仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ
色日塗工旧513(メイキコウグリーン色)
電源(V)三相200
安全装置メンテナンスバー
電源コード(m)5(プラグなし)
アーム数1段
操作方法フットスイッチ(コード3m)
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。
自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。
先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。
作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。
モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台
【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ
【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション
【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降
仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ
色日塗工旧513(メイキコウグリーン色)
電源(V)三相200
フレーム標準
安全装置メンテナンスバー
電源コード(m)5(プラグなし)
アーム数2段
操作方法フットスイッチ(コード3m)
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番115-7891
ストローク(mm)1220
質量(kg)100
色オレンジ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
テーブル高さ(mm)405~1625
均等荷重(kg)350
車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
テーブル寸法奥行(mm)900
テーブル寸法幅(mm)600
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)早25/遅66
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
関連キーワード