自由な組み合わせで 車内を整理整頓!
車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚
3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要)
左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様仕切板間/48mm
付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175
耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf)
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
仕様錠付、メタクリル樹脂窓付、前列棚はスライド方式
質量(kg)51.5
色ライトグレー
材質(本体)鋼板、焼付塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×900
収納量VHSビデオカセットテープまたは、β方式ビデオカセットテープ、1段12個/3段×3列 計108個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×900
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
工具の収納・パーツの収納を集約出来るシステムキャビネット作業性に優れた木製テーブルトップは部品のメンテナンスからノートパソコンでのデータ入力作業に使用出来ます。
高級感あふれるウッドのテーブル
高品質ボールベアリング採用
棚板調整可能
セキュリティー対策の鍵付き
1パレットでの発送になります。
材質スチール 厚み0.6-0.7mm/天板(木製:厚み 25mm)
寸法(mm)3300×472×1925
質量(kg)177.4
色BLACK/DK GRAY
鍵8箇所
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
仕様(取手)シリンダー表示錠・オールロック式
性能錠付・ラッチ付・仕切り板各1枚付
高さ(mm)1050
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)
グリーン購入法適合
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
グリーン購入法適合
質量(kg)10
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×233×84
色(本体)アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)868×315×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
合理的な組合わせで収納効率が更にアップ!!棚板の増減及び上下位置変更が50mmピッチで可能です。
色(本体)グレー
大切なツーリングをホコリからシャットアウト。引出し付で必要な工具や刃物を一括管理できます。
耐震構造3重安全装置内蔵
オールロック機構全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。
ラッチ機構引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。
セーフティロック機構一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。
幅(mm)880
奥行(mm)550
耐荷重(kg)(引出し1段当り)100
色(本体)グリーングレー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.27MB)
1台
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
材質本体・仕切板/ABS樹脂(帯電防止剤入)、ネームプレート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストッパー/PE(ポリエチレン)
仕様ベース(W900用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×60
アズワン品番0-4137-51
1個
¥12,771
税込¥14,048
5日以内出荷
ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番8-8147-18
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
13日以内出荷
仕様追加棚板(ツメ共)
種別895×425×15mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×425×15
アズワン品番0-4137-52
1個
¥5,049
税込¥5,554
5日以内出荷
ストッパーはトレー・バスケットの左右に取り付け、引き過ぎによる落下を防止します。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(3列)
セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1
本体寸法(mm)1150×786×203
本体質量(kg)11.7
材質PP
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
W900の両開きやオープン書庫の中に入れて利用できます。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
色ホワイト
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)318
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×400×318
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35・深型=258×368×77
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
いろんな書類や小物入れに便利。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
色ホワイト
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)1050
材質(本体)スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
非透明ホワイトトレーを採用しており、収納物が外から見えないようになっています。A4用のクリアファイルをそのまま収納できる、便利なサイズです。
材質再生PS樹脂
許容積載荷重(kg)2
色(本体)ホワイト
仕様屋外用
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
仕様屋外用
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
デスク下でも使用できます。キャスター取り付けも可能です。(オプション)
付属品リバーシブルキー×2本、見出し紙×トレー数、取扱説明書
材質スチール製、粉体塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×610
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
アジャスターなし
付属品リバーシブルキー×2本、見出し紙×トレー数、取扱説明書
材質スチール製、粉体塗装
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
アジャスターなし
仕様屋外用
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4
扉形式片扉
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。
ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。
配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。
背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプ壁掛けタイプ
規格IP44
有効深さ(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2
扉形式片扉
何台でも連結できます。作業スペースに合わせて組み合わせて下さい。棚板及びスライド棚の上下位置変更が50mmピッチで可能です。
色(本体)グリーン
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)0.06
タイプ深型トレー専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×122×75
色(本体)4色セット(白・黄・赤・緑 各1)
適合キャビネット5-860-3302、5-860-3322、5-860-3342、5-860-3362
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(本体)グレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×435×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
グリーン購入法適合
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ