494件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォールシステム フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ウォールシステム フック
フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。セーフティレバー付きです。レバーを押すとハングレール 79TIに簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。柱や壁に直接取り付けもできます。
棚受け金具棚柱用
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Ooシステムラック専用フック。
材質スチールクロメートメッキ 幅(mm)52 高さ(mm)45
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP-SH-WT 棚柱収納システム用フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用フック
RoHS
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2 種類その他 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷

直径12mmの重量物用のフックです。線材タイプでは最も耐荷重が高いフックです。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 径(Φmm)6
1本
789 税込868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールパネル 11400-00004に取り付けるフックです。
材質プラスチック ホワイト 質量(g)39
1パック(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マルチシステム H500×W900タイプ 山金工業 動画あり
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)500 幅(mm)900 シルキーホワイト 対応幅(mm)900(取付ワークテーブル) 塗装粉体塗装 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Labos フックレール ハンガーフック、壁面システムLabos用
用途壁面収納 幅(mm)15 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC 取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付、ビス止め可能 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-12 全長(mm)430 耐荷重(kg)3 穴径(mm)3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×55 耐荷重(kg)全体/5 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
599 税込659
当日出荷

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ハンガーフック付ラックシステムです。ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能。ハンガーフックは左右にスライド可能。
幅(mm)892 奥行(mm)550 均等耐荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.32MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5 トラスコ品番435-1916 材質スチールに粉体塗装 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。小物などをひっかけておくためのフック
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に 材質ABS樹脂、アルミ 種類フック 荷重(g)【垂直】500
1箱(5個)
629 税込692
3日以内出荷

ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ 径(Φmm)6 耐荷重(kg)2
1セット(10本)ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Ooシステムラック専用S字フック。
材質スチールクロメートメッキ 幅(mm)26 高さ(mm)4 質量(g)10 奥行(mm)45
1個
449 税込494
4日以内出荷

絵画などを展示する際に便利なヴァンテアン専用ワイヤーフック。J型フック金具は可動式なので、展示位置が調節できます。長さ調節可能。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして 寸法(mm)Φ1.0×L=1000 タイプワイヤーフック 耐荷重(kg)5まで
1個
2,698 税込2,968
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル落下防止用のフックになります。パイプとパネルを支えます。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして 厚さ(mm)厚36用 タイプパネルフック 耐荷重(kg)5
1個
769 税込846
21日以内出荷

什器の上部にサンプリングすることで演出効果が高まります。ネジは脱落防止機能付き
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 径(Φmm)6 耐荷重(kg)3
1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボリューム陳列に最適です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)6 耐荷重(kg)2
1セット(10本)
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜が強いので、カラー展開に適しています。
用途ネジは脱落防止機能付き 材質スチール/クロームメッキ 耐荷重(kg)6 高さ(cm)15
1本
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ 径(Φmm)6 耐荷重(kg)2
1セット(5本)ほか
569 税込626
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボリューム陳列に最適です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/粉体塗装 径(Φmm)6 耐荷重(kg)2
1セット(10本)
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ 径(Φmm)6 耐荷重(kg)2
1セット(5本)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。
奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角バーに引っかけてフック陳列。人気の「スリムフックハンガー」。 コの字金具の幅が従来品(30mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ! 幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 径(Φmm)4 耐荷重(kg)2
1セット(10本)
569 税込626
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の在庫で豊富感のある演出が可能です。ネジは脱落防止機能付き
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 寸法(mm)16角 耐荷重(kg)5 長さ(cm)20
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジは脱落防止機能付き
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)26 傾斜角度(°)45 ピッチ(cm)5
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の在庫で豊富感のある演出が可能です。ネジは脱落防止機能付き
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)10
1本
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
用途ネジは脱落防止機能付き 材質スチール/クロームメッキ 寸法(mm)16角 長さ(cm)18.5
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

前後にフック部のあるダブルタイプ。両面使いや陳列量アップに有効です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 径(Φmm)6 耐荷重(kg)2 (片面1)
1本
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ× 定格電力(W)1500まで 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格PSE適合 定格電圧(V)125 コンセント個数4個口 コンセント形状3P抜け止めアース付 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード