天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)14
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96
仕上クロームメッキ・焼付塗装
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン
材質真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51
仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)50.2
吊下荷重N(kgf)50(5)
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
色ホワイト
許容荷重(kg)15
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
材質鋼板
質量(g)6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質真鍮・ステンレス/ニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:0.6~2.0
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)20
仕様ステンレスワイヤー付
材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)130×60×23
本体質量(g)12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)14
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0133
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)47
質量(g)22
品名天井付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。
寸法(mm)28×47.5
材質(本体)ABS
材質(フック)SWRH(Φ3)
吊下荷重(kg)5まで
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:71
質量(kg)2.95
長さ(m)伸長時:15
長さ(cm)収納時:65.5
本体寸法(mm)79×655×79
最大径(Φmm)79
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(15m)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
幅(mm)S:57
質量(kg)1.65
長さ(m)伸長時:10
長さ(cm)収納時:55
本体寸法(mm)63×550×63
最大径(Φmm)63
関連資料(1.66MB)
取扱説明書(0.22MB)
先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
1本(10m)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生
付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金・金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ
仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400
質量(kg)0.82
長さ(m)収納時:0.435
最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53
伸長時寸法(m)6
竿数19
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5
寸法(mm)48×48×440
収納時寸法(cm)44
最大径(Φmm)竿:40
寸法(Φmm)48
竿数16
先端金具・フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
タイプ1個口
1本(5m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)15
寸法(mm)75×700×75
質量(kg)2.3
収納時寸法(cm)70
最大径(Φmm)竿:65
寸法(Φmm)75
竿数26
金具フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(15m)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)10
寸法(mm)54×700×54
質量(kg)1.15
収納時寸法(cm)70
最大径(Φmm)竿:45
寸法(Φmm)54
竿数18
金具フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
1本(10m)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード