ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてバラバラにならないよう名刺の挿入口を一方向に統一しました。
材質R-PP
タイプヨコ入れ
穴数2・6穴対応
寸法(縦×横)(mm)(収納可能)57×95、(本体)178×110
収納数60枚
1パック(10枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23
リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
2穴・6穴に対応したシステム手帳サイズです。ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
使いやすいユニバーサルデザインリングとじ具を使用、ワンタッチで開閉ができます。また、とじ具は分別廃棄可能です。
替紙はメイ-UR790をご利用ください。
穴数2
寸法(縦×横)(mm)(収納可能)57×95
材質(表紙)R-PP
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)195×138×35
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
サイズA6
枚数30
穴数17
寸法(mm)111×12×148
日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。
ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。
カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ
枚数24(48ページ)
紙質上質紙
製本糸かがりとじ
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22
リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途システム手帳
仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)
素材合皮(ポリウレタン)
いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)
材質表紙:オレフィン系シート
製本糸綴じ
低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など
粘度範囲(mPa・s)低/~1000
pH8.0
比重1.00(25℃)
不揮発分60%(105℃×3h)
外観乳白色液体
危険物の類別非危険物
サイズ変形A6
材質本文:上質紙・A罫・30行・272頁(136枚)、表紙:塩ビ
質量(g)130
寸法(横×縦)(mm)90×140
RoHS指令(10物質対応)対応
製本無線綴じ
片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしないUDリング金属とじ具を採用。
2穴、6穴に対応したシステム手帳サイズです。
ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
とじ具は分別廃棄可能です。
色青
収納枚数60
材質表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)195
枚数50
外幅寸法(mm)138
背幅(mm)35
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%
収容数300
ポケット寸法縦(mm)58
ポケット寸法横(mm)86
収納寸法・縦(mm)57
収納寸法・横(mm)95
1冊
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自由に使える、フリーダイアリー。
サイズA6
材質本文:上質紙・A罫・30行・320頁(160枚)、表紙:発泡塩ビ
質量(g)200
寸法(横×縦)(mm)105×148
RoHS指令(10物質対応)対応
製本無線綴じ
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙
色グリーン
紙質上質紙
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
検索がしやすい色別インデックス
幅(mm)100
高さ(mm)170
奥行(mm)2
持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。
材質(表紙・ポケット)再生PP
幅(mm)111
型式1列3段
色青
高さ(mm)192
グリーン購入法適合
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
サイズA4
高さ(mm)312
収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
関連キーワード