フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。
柑橘系果物が簡単に搾れます。
押すと回転する安全設計。
カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。
カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂
質量(g)約660
消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200
定格容量500ml
電源コード(m)1.4
定格時間(分)3
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質本体、果汁受け、果汁絞り:ABS樹脂、歯車:POM、蓋、カップ:AS樹脂
容量(mL)有効500、満水600
質量(g)660
電源単相100V50/60Hz
消費電力17W
外寸(mm)210×150×H200
定格時間3分
EBM品番165210
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
手を汚さず、かけすぎず、まんべんなくかけれる、飛び散りがありません。
絞った果汁はそのまま冷蔵庫で保存できます。
最後まで果汁を絞りきれます。途中で絞りなおすなどの必要はありません。
容量(mL)150
材質ボリカーボネート、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、熱可塑性ゴム、ポリエチレン
寸法(mm)Φ81×188
Boschコンパクトキッチンマシン専用のアクセサリーです。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
オレンジ・レモン・グレープフルーツなどの果汁絞り、一般的な柑橘系の果物すべてに使えます。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
1個(1個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg)4.1
消費電力(W)208
電源AC100V 50・60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×280×410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等
直径(Φmm)108
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500
TKG品番7-0863-0201
TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125
TKG品番9-0927-0301
TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
Φ75mmまでのフルーツが絞れます。
直径×長さ(mm)100×240
TKG品番9-0927-0501
TKG品番(2017)6-0819-0601
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス
直径×幅W(mm)100×300
TKG品番9-0927-0401
TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
ライム/レモン用(小)、オレンジ用(中)、グレープフルーツ用(大)の3種類のスクイザー付き。
消費電力(W)135
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)217×317×360
TKG品番9-0927-1601
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分けサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
材質(本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR
寸法(mm)280×125×100
質量(g)625
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質ABS樹脂
外寸(mm)240×138×H105
耐熱温度(℃)80
EBM品番7389700
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
すだち・シークァーサーなど小さな果実も手で絞るよりムダなく絞れます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)195×70×30
質量(g)187
材質アルミニウム合金
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚
寸法(mm)200×350×455
質量(kg)13.5
容器寸法Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
材質ガラス製
外寸(mm)170×H100、カップ:H45
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×120
TKG品番9-0927-0901
TKG品番(2017)6-0819-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA
容量(L)定格:0.45
消費電力(W)135
本体質量(kg)約2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード