4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース 淡黄褐色 基油鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~130 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
商品タイプリチウムグリース 外観緑褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)12.5(100℃) 蒸発量(%)0.40 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協同油脂ユニルーブ
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたグリースで、機械的安定性・酸化安定性に優れた性能をもっています。 ベアリング用グリースとしてモーターベアリング・一般機械軸受などに潤滑に最適で、広く産業界でご愛用いただいてます。
商品タイプリチウムグリース 特性機械的安定性、酸化安定性 使用温度範囲(℃)-20~130 滴点(℃)195 外観淡黄褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.3(100℃) 蒸発量(%)0.30 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)